VESTIL PES-serien bærbare elektriske salamandere


filtre
ACLI sikkerhetsplugg: Ja , Farge: Gul , Ledningslengde: 300 " , Design: Bærbar salamander , Drivstoff type: Elektrisk , Varmekontroller: Termostat , Høyde: 39 " , Materiale: Stål , Maks. Termostat: 100 grader F , Min. Termostat: 40 grader F , Antall innstillinger: Variabel , Timer: Nei , Veltesikkerhetsbryter: Nei , Dekkdiameter: 10 " , Bredde: 23.25 "
StilModellTemp. StigeampsDybdeSpenningWatt @ 240 voltVarmevurderingkWMaks. BTUPris (eks. mva)
A
PES-1024-1
30 ° F42A18 "240V10000W34000 BTU10 kW34130 BTU28 677 NOK
B
PES-1524-1
45 ° F63A18 "240V--15 kW-30 051 NOK
C
PES-1524-3
45 ° F36A18 "240V15000W51000 BTU15 kW51195 BTU28 620 NOK
D
PES-1548-3
45 ° F18A18 "480V--15 kW-28 620 NOK
E
PES-1520-3
45 ° F42A18 "208V--15 kW-30 051 NOK
F
PES-3048-3
90 ° F36A22 "480V--30 kW-47 363 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?