VESTIL PES-1548-3 bærbar elektrisk salamandervarmer, 15KW, 480 volt, 3-faset, gul

På lager
Vare: AG7WYF Modell: PES-1548-3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 620 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk Salamandervarmer
amps18A
FARGEGul
Dybde18 "
Høyde39 "
kW15 kW
Lengde18 "
MaterialeStål
Maks. Termostat100 grader F
MåleenheterHVER
Min. Termostat40 grader F
Fase3
Temp. Stige45 grader F
Spenning480V
Volt / fase480/3
Bredde23.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.25
Skipets høyde (cm)99.06
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)59.06
HS kode8516290030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. StigeampsDybdeSpenningWatt @ 240 voltVarmevurderingkWMaks. BTUPris
VESTIL PES-1024-1 Bærbar elektrisk salamandervarmer, 10KW, 240 Volt, 1 Fas, Gul | AG7WYA PES-1024-130 grader F42A18 "240V10000W34000 BTU10 kW34130 BTU28 677 NOK
VESTIL PES-1520-3 bærbar elektrisk salamandervarmer, 15KW, 208 volt, 3-fase, gul | AG7WYC PES-1520-345 grader F42A18 "208V--15 kW-30 051 NOK
VESTIL PES-1524-1 Bærbar elektrisk salamandervarmer, 15KW, 240 Volt, 1 Fas, Gul | AG7WYD PES-1524-145 grader F63A18 "240V--15 kW-30 051 NOK
VESTIL PES-1524-3 bærbar elektrisk salamandervarmer, 15KW, 240 Volt, 3-faset, gul | AG7WYE PES-1524-345 grader F36A18 "240V15000W51000 BTU15 kW51195 BTU28 620 NOK
VESTIL PES-3048-3 bærbar elektrisk salamandervarmer, 30KW, 480 volt, 3-fase, gul | AG7WYG PES-3048-390 grader F36A22 "480V--30 kW-47 363 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PES-1548-3 bærbar elektrisk salamandervarmer, 15KW, 480 volt, 3-faset, gul
28 620 NOK / enhet