Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M37220.030.0001 Split Låseskive, Fjærstål Din267-26, M3 Størrelse, 1mm Tykkelse, Fjærlås Type, 100PK | CG8EHM 54FN31

FABORY M37220.030.0001 Split låseskive, fjærstål Din267-26, M3 størrelse, 1 mm tykkelse, fjærlås type, 100PK

På lager
Vare: CG8EHM Modell: M37220.030.0001Kryssref.: 54FN31 / 179L50
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
28NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplit låseskive
FARGEGrå
FinishSink belagt
Passer til boltestørrelserM3
Inne i Dia.3.1 mm
MaterialeFjærstål DIN267-26
Utenfor Dia.5.6mm
Tykkelse1.0 mm
typenFjærlås

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0108
OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Generelt formål

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M37220.030.0001 Split låseskive, fjærstål Din267-26, M3 størrelse, 1 mm tykkelse, fjærlås type, 100PK
28NOK /pakke