DORIAN Kjedelig bar As-32t


filtre
Klemmeskrue: JSCS-04 , påskrevet sirkel: 0.5 " , Innsatstykkelse: 0.187 " , Materiale: Stål , Maks. Dybde: 8" , Monteringsstil: Dor-Lock , Total lengde: 12 " , Shank: Rund , Shank Dia.: 2" , Type: Stål kjølevæske gjennom , Breddeforskyvning: 1.281 "
StilModellStilKlemmeSkjærende retningSett inn formSett inn størrelseBlyvinkelMin. KjedeshimPris (eks. mva)
A
AS-32T-ADCLNR-4
AS-32T-ADCLNR-4JSLC-HPCTW-4NHøyre hånd80 graders diamant negativCNMG-43211 Degrees2.562 "S8012P7 049 NOK
A
AS-32T-ADWLNL-4
AS-32T-ADWLNL-4JSLC-HPW3-LVenstre hånd80 grader trigon negativWNMG-43212 Degrees2"IWSN-4237 049 NOK
A
AS-32T-ADWLNR-4
AS-32T-ADWLNR-4JSLC-HPW3-RHøyre hånd80 grader trigon negativWNMG-43212 Degrees2"IWSN-4237 049 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?