DORIAN AS-32T-ADWLNL-4 Boring Bar As-32t-adwlnl-4 Venstrehånd 2 In | AD4LUT 41T619

DORIAN AS-32T-ADWLNL-4 Boring Bar As-32t-adwlnl-4 Venstrehånd 2 In

På lager
Vare: AD4LUT Modell: AS-32T-ADWLNL-4Kryssref: 41T619

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 049 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoring Bar
KlemmeJSLC-HPW3-L
KlemskrueJSCS-04
Skjærende retningVenstre hånd
Registrert sirkel0.5 "
Sett inn form80 grader trigon negativ
Sett inn størrelseWNMG-432
Sett inn tykkelse0.187 "
Blyvinkel12 Degrees
MaterialeStål
Maks. Dybde8"
Min. Kjede2"
MonteringsstilDor-Lock
Total lengde12 "
ShankRund
Shank Dia.2"
shimIWSN-423
Shim skrueSM-S4
StilAS-32T-ADWLNL-4
typenStål kjølevæske gjennom
Breddeforskyvning1.281 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.17
Skipets høyde (cm)5.72
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)5.72
HS kode8466100175
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStilKlemmeSkjærende retningSett inn formSett inn størrelseBlyvinkelMin. KjedeshimPris
DORIAN AS-32T-ADCLNR-4 Boring Bar As-32t-adclnr-4 Høyre 2.562 In | AD4LTW 41T597 AS-32T-ADCLNR-4AS-32T-ADCLNR-4JSLC-HPCTW-4NHøyre hånd80 graders diamant negativCNMG-43211 Degrees2.562 "S8012P7 049 NOK
DORIAN AS-32T-ADWLNR-4 Boring Bar As-32t-adwlnr-4 Høyre 2 In | AD4LUR 41T618 AS-32T-ADWLNR-4AS-32T-ADWLNR-4JSLC-HPW3-RHøyre hånd80 grader trigon negativWNMG-43212 Degrees2"IWSN-4237 049 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORIAN AS-32T-ADWLNL-4 Boring Bar As-32t-adwlnl-4 Venstrehånd 2 In
7 049 NOK / enhet