MILWAUKEE VALVE Bronseportventil, gjenget


filtre
Body Material: Bronse , Panserstil: gjenget , Klasse: klasse 300 , Tilkoblingstype: gjenget , Håndtaksmateriale: Formbart jern , Håndtakstype: Håndhjul , Maks. Væsketemperatur: 180 Grader F , Maks. Vanntrykk: 300 psi , Stammateriale: Bronse , Kilemateriale: Bronse
StilModellLengde på innløp til utløpRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretVentilstammetypePris (eks. mva)
A
UP105 - 38
1 13 / 16 "3 / 8 "3.625 "Ikke-stigende857NOK
B
UP148 - 38
1 13 / 16 "3 / 8 "4.375 "Rising918NOK
A
UP105 - 14
1.75 "1 / 4 "3.625 "Ikke-stigende857NOK
B
UP148 - 14
1.75 "1 / 4 "4.375 "Rising937NOK
A
UP105 1
2 9 / 16 "1"5"Ikke-stigende1 163 NOK
B
UP148 1
2 9 / 16 "1"7-1 / 16 "Rising1 406 NOK
B
UP148 - 112
2 13 / 16 "1.5 "9.5 "Rising2 347 NOK
A
UP105 - 112
2 13 / 16 "1.5 "6-11 / 32 "Ikke-stigende2 061 NOK
B
UP148 - 114
2 25 / 32 "1.25 "8-25 / 32 "Rising1 959 NOK
A
UP105 - 114
2 25 / 32 "1.25 "5-5 / 16 "Ikke-stigende1 776 NOK
A
UP105 - 12
2"1 / 2 "6.625 "Ikke-stigende791NOK
B
UP148 - 12
2"1 / 2 "4.375 "Rising816NOK
B
UP148 - 34
2.125 "3 / 4 "5-27 / 32 "Rising1 020 NOK
A
UP105 - 34
2.125 "3 / 4 "4.375 "Ikke-stigende918NOK
B
UP148 2
3 5 / 16 "2"11.5 "Rising2 939 NOK
A
UP105 2
3 5 / 16 "2"7.437 "Ikke-stigende2 694 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?