Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE VENTIL UP148 - 34 portventil 3/4 tommer bronse | AE3PVL 5EMV8

MILWAUKEE VALVE UP148 - 34 portventil 3/4 tommers bronse

På lager
Vare: AE3PVL Modell: UP148 - 34Kryssreferanse: 5EMV8
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
1 020 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPortventil
Body MaterialBronse
Motorpansergjenget
Tilkoblingstypegjenget
HåndteringsmaterialeFormbart jern
HåndtakstypeHåndhjul
Lengde på innløp til utløp2.125 "
Maks. Væsketemp.180 Grader F
Maks. Vanntrykk300 psi
Rørstørrelse3 / 4 "
StammaterialeBronse
Toppen av håndtaket til innløpssenteret5-27 / 32 "
VentilstammetypeRising
KilematerialeBronse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6975
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)47.24
Skipets bredde (cm)37.08
HS kode8481801060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengde på innløp til utløpRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretVentilstammetypePris
MILWAUKEE VENTIL UP105 - 14 portventil 1/4 tommer bronse | AE3PUT 5EMU0 UP105 - 141.75 "1 / 4 "3.625 "Ikke-stigende857NOK
MILWAUKEE VENTIL UP105 - 38 portventil 3/8 tommer bronse | AE3PUU 5EMU1 UP105 - 381 13 / 16 "3 / 8 "3.625 "Ikke-stigende857NOK
MILWAUKEE VENTIL UP105 - 12 portventil 1/2 tomme bronse | AE3PUV 5EMU2 UP105 - 122"1 / 2 "6.625 "Ikke-stigende905NOK
MILWAUKEE VENTIL UP105 - 34 portventil 3/4 tommer bronse | AE3PUW 5EMU3 UP105 - 342.125 "3 / 4 "4.375 "Ikke-stigende942NOK
MILWAUKEE VALVE UP105 1 portventil 1 tommer bronse ikke-stigende stamme | AE3PUX 5EMU4 UP105 12 9 / 16 "1"5"Ikke-stigende1 163 NOK
MILWAUKEE VENTIL UP105 - 114 portventil 1-1/4 tommer bronse | AE3PUY 5EMU5 UP105 - 1142 25 / 32 "1.25 "5-5 / 16 "Ikke-stigende1 786 NOK
MILWAUKEE VENTIL UP105 - 112 portventil 1-1/2 tommer bronse | AE3PUZ 5EMU6 UP105 - 1122 13 / 16 "1.5 "6-11 / 32 "Ikke-stigende2 061 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP148 - 34 portventil 3/4 tommers bronse
1 020 NOK / enhet