HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Enkeltpolede forhåndsinnstilte tidsbrytere


filtre
amps: 8.30 , Tilkobling: Ledninger , Dybde: 3" , HP @ 120V: 1/6 , Materiale: polykarbonat , Antall gjenger: 1 , Stil: Wall Switch , Spenning: 120/277 , Spenningsvurdering: 120 / 277 VAC , Ledningslengde: 6" , Ledningsstørrelse: # 14 AWG
StilModellDrifts Temp.FARGEHøydetypenWattsBreddeIndikatorLengdePris (eks. mva)
A
DT2000W
32 ° F til 104 ° FHvit1.34 "1-polet / 3-veis960 @ 120V, 1200 @ 277V1.78 "LED4.14 "2 137 NOK
B
DT5030I
32 ° F til 122 ° FElfenbein2.27 "1-polet1000 @ 120V, 1400 @ 277V1.75 "Rød LED3.81 "1 064 NOK
C
DT5060I
32 ° F til 122 ° FElfenbein2.27 "1-polet1000 @ 120V, 1400 @ 277V1.75 "Rød LED3.81 "1 006 NOK
D
DT5060W
32 ° F til 122 ° FHvit2.27 "1-polet1000 @ 120V, 1400 @ 277V1.75 "Rød LED3.81 "995NOK
E
DT5030W
32 ° F til 122 ° FHvit2.27 "1-polet1000 @ 120V, 1400 @ 277V1.75 "Rød LED3.81 "1 069 NOK
F
DT5060LA
32 ° F til 122 ° FLys mandel2.27 "1-polet1000 @ 120V, 1400 @ 277V1.75 "Rød LED3.81 "1 027 NOK
G
DT5012I
32 ° F til 122 ° FElfenbein2.27 "1-polet1000 @ 120V, 1400 @ 277V1.75 "Rød LED3.81 "1 015 NOK
H
DT5012LA
32 ° F til 122 ° FLys mandel2.27 "1-polet1000 @ 120V, 1400 @ 277V1.75 "Rød LED3.81 "1 002 NOK
I
DT5012W
32 ° F til 122 ° FHvit2.27 "1-polet1000 @ 120V, 1400 @ 277V1.75 "Rød LED3.81 "1 033 NOK
J
DT5030LA
32 ° F til 122 ° FLys mandel2.27 "1-polet1000 @ 120V, 1400 @ 277V1.75 "Rød LED3.81 "1 050 NOK

Enkeltpolede forhåndsinnstilte tidsbrytere

Hubbell Wiring Device Bryant nedtellingstidtakerbrytere er ideelle for å kontrollere elektriske armaturer ved å bruke tidsmekanisme i konstruksjon og industrielle applikasjoner. De har 5 forhåndsinnstilte knapper med tidsmarkering for innstilling av timer på bryteren og en manuell overstyringsfunksjon for å slå av før innstilt tid. Disse bryterne er integrert med en LED-indikator som lyser når tiden er valgt og blinker før den tildelte tiden for å slå av. Disse 1-polede bryterne har polykarbonatkonstruksjon for holdbarhet og korrosjonsmotstand mens de opererer i temperaturer fra 32 til 122 grader F. Utvalgte modeller (digitale timerbrytere brukes til å kontrollere elektriske inventar fra 2 forskjellige steder. Velg fra et bredt utvalg av disse energisparende bryterne med maksimale tidsinnstillinger fra 30 minutter til 12 timer i fargevarianter av elfenben, lys mandel og hvit. Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?