Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS DT5012I Tidsbryter, Enkelpolet, 8.3A, 120/277VAC, 12 timers forsinkelsesavbrudd, elfenben | AF9ANB 29RW81

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DT5012I Tidsbryter, enkeltpolet, 8.3A, 120/277VAC, 12 timers forsinkelsesavbrudd, elfenben

På lager
Vare: AF9ANB Modell: DT5012IKryssreferanse: 29RW81
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
1 089 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTimerbryter
amps8.30
FARGEElfenbein
TilkoblingLedninger
Dybde3"
Diameter fvtLedninger
Høyde2.27 "
HP @ 120V1/6
Fuktighetsområde20% til 90%
IndikatorRød LED
Lengde3.81 "
Materialepolykarbonat
Maks. Tidsinnstilling12 hr.
Min. Tidsinnstilling2 hr.
Antall gjenger1
Antall poler1-polet
Drifts Temp.32 Deg.F til 122 Deg.F
Lagringstemperatur Område-40 grader F til 150 grader F
StilWall Switch
TidsrammeAV, 2, 4,8, 12 timer
typen1-polet
Type bryterelektronisk
Spenning120/277
Spenningsverdier120 / 277 VAC
Wattstyrke1000 / 1400 W
Watts1000 @ 120V, 1400 @ 277V
Bredde1.75 "
Ledningslengde6"
Ledningsstørrelse# 14 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)12.07
HS kode9107008000

Produktvarianter

ProduktModellDrifts Temp.FARGEHøydetypenWattsBreddeIndikatorLengdePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS DT2000W Timerbryter, 120/277VAC, Hvit | AF9ANA 29RW80 DT2000W32 Deg.F til 104 Deg.FHvit1.34 "1-polet / 3-veis960 @ 120V, 1200 @ 277V1.78 "LED4.14 "2 058 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS DT5012LA Tidsbryter, enkeltpolet, 8.3A, 120/277VAC, 12 timers forsinkelse Tidsavbrudd | AF9ANC 29RW82 DT5012LA32 Deg.F til 122 Deg.FLys mandel2.27 "1-polet1000 @ 120V, 1400 @ 277V1.75 "Rød LED3.81 "1 011 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS DT5012W Tidsbryter, enkeltpolet, 8.3A, 120/277VAC, 12 timers forsinkelsesavbrudd, hvit | AF9 OG 29RW83 DT5012W32 Deg.F til 122 Deg.FHvit2.27 "1-polet1000 @ 120V, 1400 @ 277V1.75 "Rød LED3.81 "1 080 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS DT5030I Tidsbryter, Enkeltpolet, 8.3A, 120/277VAC, 30 minutters forsinkelsesavbrudd, elfenben | AF9ANE 29RW84 DT5030I32 Deg.F til 122 Deg.FElfenbein2.27 "1-polet1000 @ 120V, 1400 @ 277V1.75 "Rød LED3.81 "1 069 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS DT5030LA Tidsbryter, enkeltpolet, 8.3A, 120/277VAC, 30 minutters forsinkelsestidsavbrudd | AF9ANF 29RW85 DT5030LA32 Deg.F til 122 Deg.FLys mandel2.27 "1-polet1000 @ 120V, 1400 @ 277V1.75 "Rød LED3.81 "1 127 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS DT5030W Tidsbryter, enkeltpolet, 8.3A, 120/277VAC, 30 minutters forsinkelsesavbrudd, hvit | AF9ANG 29RW87 DT5030W32 Deg.F til 122 Deg.FHvit2.27 "1-polet1000 @ 120V, 1400 @ 277V1.75 "Rød LED3.81 "1 054 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS DT5060I Tidsbryter, Enkelpolet, 8.3A, 120/277VAC, 60 minutters forsinkelsesavbrudd, elfenben | AF9ANH 29RW88 DT5060I32 Deg.F til 122 Deg.FElfenbein2.27 "1-polet1000 @ 120V, 1400 @ 277V1.75 "Rød LED3.81 "1 079 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DT5012I Tidsbryter, enkeltpolet, 8.3A, 120/277VAC, 12 timers forsinkelsesavbrudd, elfenben
1 089 NOK / enhet