Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 5VAL4 Luftsylinder Universal 16.875 Tommer Lengde Stål | AE6UPE

SPEEDAIRE 5VAL4 Luftsylinder Universal 16.875 Tommer Lengde Stål

På lager
Vare: AE6UPE Modell: 5VAL4
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
6 745 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialStål
Bore Dia.1.5 "
PutetypeJusterbar
SylindertypeNFPA
EndematerialeStål
FinishSvart
Magnetisk stempelNei
Maks. Laste441 lb.
Maks. Press250 psi
MonterUniversell
Total lengde16.88 "
StempelmaterialeStål
StempelstangmaterialeForkrommet stål
Portstørrelse1 / 4 "PT
Rod Dia.5 / 8 "
Stangtrådlengde3 / 4 "
Stangtrådstørrelse1/2 "-20
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke11.5 "
Temp. Område-20 grader til 200 grader F
Parallellstag materialeStål
RørmaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.31
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8412310040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokeRørmaterialePris
SPEEDAIRE 5VAF2 luftsylinder universal 5.875 tommer lengde stål | AE6UMG 5VAF25.875 "1 / 2 "Aluminum3 954 NOK
SPEEDAIRE 5VAF3 Luftsylinder universell 6.875 tommers lengde stål | AE6UMH 5VAF36.875 "1.5 "Aluminum3 973 NOK
SPEEDAIRE 5VAF4 Luftcylinder Universal 7.875 Tommer Lengde Stål | AE6UMJ 5VAF47.875 "2.5 "Aluminum3 954 NOK
SPEEDAIRE 5VAF5 luftsylinder universell 8.875 tommer lengde stål | AE6UMK 5VAF58.875 "3.5 "Aluminum3 817 NOK
SPEEDAIRE 5VAF6 Luftsylinder universell 9.875 tommers lengde stål | AE6UML 5VAF69.88 "4.5 "Aluminum3 817 NOK
SPEEDAIRE 5VAF7 luftsylinder Universal 10.875 tommer lengde stål | AE6UMM 5VAF710.875 "5.5 "Aluminum3 954 NOK
SPEEDAIRE 5VAK5 Air Cylindr Universal 11.375 tommer lengde stål | AE6UNV 5VAK511.375 "6"Stål6 188 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5VAL4 Luftsylinder Universal 16.875 Tommer Lengde Stål
6 745 NOK / enhet