VICTOR Varmedyse


Victor Thermal Dynamics la grunnlaget tilbake i 1913. Siden den gang har det produsert skjære- og sveiseutstyr innen bilindustrien, konstruksjon, fabrikasjon og produksjon, landbruk, olje og gass og transportindustrien. Victor Thermal Dynamics har hovedkontor i St. Louis, Missouri, USA, og tilbyr en omfattende katalog som inkluderer oxy-acetylen, oxy-fuel utstyr, skjæreutstyr, brennerhåndtak, skjærespisser, sveisedyser, gassregulatorer og skjære- og sveiseskjøter....Les meg

filtre
Flammetype: Oppvarming nøytral , Gasstjeneste: Oksygen og acetylen
StilModelltypenPris (eks. mva)
A
0325-0105
Flamme Type Rosebud, 4-MFA-J-serien2 559 NOK
B
0324-0110
Flamme Type Rosebud, 6-MFA-1 Series2 246 NOK
C
0323-0250
Rosebud Flame Type, 4-MFA-serien3 458 NOK

Varmedyse

Victor varmedyser har varmehode med nøytral flamme og Rosebud varmedysedesign for å gi rene sveiser og kutt i varmeutretting, grunning, behandling, generell forvarming og sveiseapplikasjoner. De nøytrale flammevarmehodene er et resultat av forbrenning av gasser som tilføres i riktig proporsjon for perfekt forbrenning. Victor varmedyser er utstyrt med koblingsmuttere av messing og innebygde låseringer for å beskytte kjegleender mot skade. Disse doble O-ringtetningene sikrer dessuten en gasstett tilkobling uten skiftenøkkel og har en 65-graders spissvinkel for perfekt sveising. Victor varmedyser har kobberkonstruerte albuespisser for utmerket korrosjonsbestandighet. De er egnet for bruk med oksygen og acetylengass. Dysene er individuelt smidd for å garantere riktig justering for jevn dimensjonering, flamme og fri flytkontur.

Bruker

Victor varmedyser tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør dem nyttige for skjære- og sveiseapplikasjoner i bilindustrien, skipsbygging, rørledning, metallkunst og smykker, fabrikasjon og produksjonsindustri.

Arbeidsmekanisme

Victor varmedyser gjør oljen til en fin spray. Deretter blandes denne oljetåken med luft (oksygen eller acetylengass) og antennes i forbrenningskammeret med et spraymønster av riktig form og størrelse for å passe nøyaktig til utstyret, og sikrer fullstendig forbrenning av fyringsoljen.
Med andre ord blander sveise- eller varmedysekjegleenden drivstoffgassene og oksygen. Når oksygenet møter brenngassen, oppstår en homogeniserende blandingseffekt. Denne fullstendige blandingen av gassene resulterer i en velbalansert flammesammensetning.

Egenskaper

  • Victor varmedyser leder beskyttelsesgassen inn i sveisepytten på den mest hensiktsmessige måten og konverterer raskt en brenner fra kutte- til oppvarmingsmodus.
  • De kommer med et nøytralt flammeoppvarmingshode som er resultatet av forbrenning av gasser i riktig proporsjon for perfekt forbrenning.
  • Disse enhetene har koplingsmuttere av messing sammen med innebygde låseringer for å beskytte kjegleender mot skade.
  • De konfigurerte doble O-ringtetningene i enheten sikrer gasstett tilkobling uten bruk av skiftenøkkel.
  • Victor varmedyser har en 65-graders spissvinkel for perfekt sveising og har kobberkonstruerte albuespisser for utmerket korrosjonsbestandighet.
  • Disse enhetene er egnet for bruk med oksygen og acetylengass i skjære- og sveiseapplikasjoner.

Kompatible tilbehør

  • Victor Thermal Dynamics fakkelhåndtak: Disse fakkelhåndtak er designet for sveise- og skjæreprosessen sammen med merkets varmedyser.
  • Victor Thermal Dynamics O-ringer: Disse O-ringer er laget av gummi, noe som sikrer høy temperaturbestandighet.

Standarder og godkjenninger

Victor varmedyser samsvarer med ISO, CGA E-4, UL 252 og ASTM G-175-sertifiseringer for høykvalitetsservice og brukersikkerhet

Installasjon

Victor varmedyser krever sveisealbue, gassblandere og koblingsmuttere for å sikre riktig installasjon og drift av skjære- eller sveiseprosessen.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er den beste flammen for lodding?

En nøytral oksy-acetylenflamme er best for lodding, skjæring, sveising og sølvlodding av metaller og er derfor mest brukt.

Hva er forskjellen mellom en gassskjæredyse og en gassveisedyse?

En gasssveisedyse kommer med et enkelt hull der oksy-acetylenblandingen brenner og går ut, mens i en skjærebrenner har det samme enkelthullet en ring med små hull rundt seg, plassert midt på spissen.

Hvordan velge passende lommelykt for å lodde?

For lodding av tynne seksjoner av metaller og små komponenter, bruk brennere som gir minimum flamme- og varmetemperatur som brukes for luft-naturgass og luft-acetylen-applikasjoner.

Hvilket trykk bør oksygen og acetylen settes til for lodding?

De anbefalte arbeidstrykkinnstillingene bør være 10 psi for acetylengass og 40 psi for oksygen, uavhengig av kuttespissens størrelse.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?