Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 310-1/8Y Rubber Buna-n 1/8 tommer tykkelse 4 x 36 tommer | AB3JYW 1TVT9

E JAMES & CO 310-1/8Y gummi Buna-n 1/8 tommer tykkelse 4 x 36 tommer

På lager
Vare: AB3JYW Modell: 310-1/8YKryssref: 1TVT9
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
277NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummistrimmel
StøttetypePlain
FARGEHvit
durometer60A
Forlengelse450%
FinishGlatt
Lengde36 "
MaterialeBuna-N / Nitrilgummi
Maks. Temp.225 F
Min. Temp. Vurdering-30 grader F.
Strekkfasthet1000 psi
Tykkelse1 / 8 "
typenFDA-karakter
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4136
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode4008210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStøttetypeTykkelseBreddePris
E JAMES & CO 310-1/16XTAPE Gummi Buna-n 1/16 Inch Tykkelse 2 x 36 In | AB3JXP 1TVL9 310-1 / 16XTAPEAdhesive1 / 16 "2"142NOK
E JAMES & CO 310-1/8XTAPE Gummi Buna-n 1/8 Tommer Tykkelse 2 x 36 In | AB3JXR 1TVN3 310-1 / 8XTAPEAdhesive1 / 8 "2"220NOK
E JAMES & CO 310-3/16XTAPE Gummi Buna-n 3/16 Tommer Tykkelse 2 x 36 In | AB3JXU 1TVN6 310-3 / 16XTAPEAdhesive3 / 16 "2"283NOK
E JAMES & CO 310-1/4XTAPE Gummi Buna-n 1/4 tomme Tykkelse 2 x 36 In | AB3JXX 1TVN9 310-1 / 4XTAPEAdhesive1 / 4 "2"309NOK
E JAMES & CO 310-1/16YTAPE Gummi Buna-n 1/16 Tommer Tykkelse 4 x 36 In | AB3JXZ 1TVP3 310-1 / 16YTAPEAdhesive1 / 16 "4"239NOK
E JAMES & CO 310-1/8YTAPE Gummi Buna-n 1/8 tomme Tykkelse 4 x 36 In | AB3JYC 1TVP6 310-1 / 8YTAPEAdhesive1 / 8 "4"308NOK
E JAMES & CO 310-3/16YTAPE Gummi Buna-n 3/16 Tommer Tykkelse 4 x 36 In | AB3JYE 1TVP8 310-3 / 16YTAPEAdhesive3 / 16 "4"394NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 310-1/8Y gummi Buna-n 1/8 tommer tykkelse 4 x 36 tommer
277NOK / enhet