PROTO Verktøykasser i stål


filtre
Farge: brun , Skuffelys: none , Bli ferdig: Pulverlakkert , Innvendig dybde: 8.25 " , Innvendig høyde: 9.25 " , Innvendig bredde: 31.75 " , Materiale: Stål , Nominell dybde: 8" , Nominell høyde: 9" , Nominell bredde: 32 " , Antall skuffer: 0 , Antall håndtak: 1 , Antall stykker: 1 , Vektkapasitet: 25 lb.
StilModellHåndtak DesignSakLåsesystemGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeLagringskapasitetPris (eks. mva)
A
J9951
Sammenleggbar toppCantilever verktøykasseHengelås Hasp10 "14 "18 "1,725 cu. i.2 793 NOK
B
J9979-NA
Kraftig sideSnekkere VerktøykasseCenter Hasp, hengelåser (ikke inkludert)8.5 "9.5 "32 "2,584 cu. i.1 876 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?