Oetiker 16700017 slangeklemme er ideell for å forhindre lekkasjer og imøtekomme temperaturendringer eller systemvibrasjoner. Denne StepLess øreklemmen sikrer tette tilkoblinger i applikasjoner som kjølevæskesystemer, hydrauliske linjer og pneumatiske systemer, og opprettholder lufttett og væsketett integritet.
Egenskaper:
- Denne slangeklemmen har en 360-graders StepLess-design, som sikrer en jevn forsegling uten hull eller trinn på den indre omkretsen.
- Den leveres med et smalt bånd og konsentrert tetningskompresjon for effektiv forsegling uten at det går på bekostning av trykkintegriteten.
- Denne StepLess øreklemmen har spesialformede stripekanter for å redusere risikoen for skade på den fastklemte delen under installasjon.
- Den har konstruksjon i rustfritt stål med ensfarget finish, og tilbyr forbedret motstand mot korrosjon og optimal forsegling og lufttette tilkoblinger i ulike bruksområder.
Kompatibelt tilbehør:
- Oetiker 14100280 Ratchet Pincer: Disse lette, profesjonelle verktøyene har 3 håndtak for enkel enhåndsbruk og bærbarhet. De har smidd stålkonstruksjon for å sikre strekkfasthet og kommer med isolerte grep for brukerkomfort og sikkerhet.
- Oetiker 14100069 Ratchet Pincer: Disse skralletangene har 2 håndtak og er utformet i samsvar med ASTM F2098-spesifikasjonene for bruk ved både lave og høye temperaturer.
Standarder og godkjenninger:
- ASTM (American Society for Testing and Materials) F2098
- NSF (National Sanitation Foundation)
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvordan fjerner du en Oetiker-klemme?
A. Verktøy som en roterende / oksenes / sidekutter kan brukes for å fjerne Oetiker 16700016 klemme. Vi anbefaler ikke å bruke roterende kuttere, da de kan tukle eller skade slangen mens du kutter klemmen.
Q. Hvordan måle størrelsen på en øreklemme?
A. Analyser og mål slangens ytre diameter (OD) mens den er installert på koblingen. Velg en slangeklemme slik at den ytre diameteren på slangen er omtrent i midten av klemmens klemområde.
Sp. Hvordan strammer vi en StepLess klemme?
A. For å stramme en klemme, klem klemmen med én hånd slik at enden motsatt av driveren glir inn i hylseholderen. Vri deretter driveren med klokken med en skiftenøkkel eller skrutrekker slik at gjengene på driveren griper inn i sporene på klemmen. Fortsett å dreie driveren til klemmen strammer godt rundt slangen.
Sp. Hvordan finner jeg ut den riktige Oetiker trinnløse øreklemmen for min applikasjon?
A.
- Mål den ytre diameteren på slangen eller røret du har tenkt å feste med klemmen.
- Match den målte diameteren din til den tilsvarende klemmestørrelsen på diagrammet levert av Oetiker.
- Vurder de spesifikke kravene til applikasjonen din og faktorer som trykket for å tåle, materialet til slangen eller røret og temperaturvariasjoner.
- Velg et materiale og fullfør i samsvar med miljøforholdene i applikasjonen din.
- Sørg for at klemmestørrelsen passer til produksjonsvariasjoner i slange- eller rørdiameter.
- Sørg for at den valgte klemmen er kompatibel med beslag og koblinger i din applikasjon.
- Sørg for at du bruker passende verktøy for installasjonen, utfør en prøveinstallasjon for å sikre at den valgte klemmestørrelsen oppfyller applikasjonens krav.
- Ta kontakt med Oetikers tekniske støtte for veiledning hvis du har noen usikkerhetsmomenter.
Sp. Hvordan vedlikeholder jeg denne Oetiker 16700017 trinnløse øreklemmen?
A. Inspiser klemmen regelmessig for tegn på slitasje, rust eller deformasjon. Skift ut eventuelle skadede eller utslitte klemmer for å sikre en pålitelig og sikker tilkobling.
Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du installerer denne klemmen?
A. Sørg for at klemmestørrelsen samsvarer med slangediameteren og koblingen. Riktig installasjonstrykk er avgjørende for en effektiv tetning uten å skade slangen eller koblingen.