Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HANSON 26AD0202-EA-250 Rivet Countersunk, 1/16 Inch Dia., 1/8 Inch Length, 250Pk | AF2KAE 6ULF5

HANSON 26AD0202-EA-250 Nagle forsenket, 1/16 tomme dia., 1/8 tommer lengde, 250pk

På lager
Vare: AF2KAE Modell: 26AD0202-EA-250Kryssreferanse: 6ULF5
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
212NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRivet
Borestørrelse51
Hodevinkel100 grader
Hode Dia.0.114 "
Hodehøyde0.022 "
hode~~POS=TRUNC100 graders nedsenket
Hullstørrelse0.067 "
Nitte Dia.1 / 16 "
Nittelengde1 / 8 "
Nittemateriale2117T4 Aluminium
NittetypeSolid romfart

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7616103000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HANSON 26AD0202-EA-250 Nagle forsenket, 1/16 tomme dia., 1/8 tommer lengde, 250pk
212NOK /pakke