Solide nagler

filtre

Solide nagler består av et skaft og et hode som lett kan deformeres med en hammer eller naglepistol. Disse naglene er egnet for å støtte både skjær- og strekkbelastninger og installasjon i vanntette applikasjoner.
APPROVED VENDOR -

Nitte, flat

StilModellHode Dia.HodehøydeNitte Dia.NittelengdeNittematerialeStørrelsePris (eks. mva)
ATRS0080.215 "0.03 "0.088 "5 / 32 "Lett stål8348NOK
BTRS0120.255 "0.031 "0.104 "3 / 16 "Lett stål12 "381NOK
CTRSL010.275 "0.034 "0.110 "13 / 64 "Lett stål1"281NOK
DTRSL01.250.285 "0.039 "0.119 "7 / 32 "Lett stål1 1/4 lbs.274NOK
ETRSL02.50.300 "0.062 "0.147 "9 / 32 "Lett stål2 1/2 lbs.301NOK
FTRSL01.50.305 "0.04 "0.129 "15 / 64 "Lett stål1 1/2 lbs.262NOK
G42A0504-EA-2500.312 "0.062 "5 / 32 "1 / 4 "Aluminum-163NOK
H42A0516-EA-1000.312 "0.062 "5 / 32 "1"Aluminum-183NOK
I42A0508-EA-2500.312 "0.062 "5 / 32 "1 / 2 "Aluminum-234NOK
J42A0512-EA-1000.312 "0.062 "5 / 32 "3 / 4 "Aluminum-138NOK
K42A0506-EA-2500.312 "0.062 "5 / 32 "3 / 8 "Aluminum-208NOK
L42A0505-EA-2500.312 "0.062 "5 / 32 "5 / 16 "Aluminum-231NOK
M410516-00.313 "0.052 "5 / 32 "1"Lett stål-216NOK
N41F0512-1-EA1000.313 "0.052 "5 / 32 "3 / 4 "Rustfritt stål-341NOK
O410512-10.313 "0.052 "5 / 32 "3 / 4 "Lett stål-218NOK
P41F0506-EA-1000.313 "0.052 "5 / 32 "3 / 8 "Rustfritt stål-240NOK
Q4105060.313 "0.052 "5 / 32 "3 / 8 "Lett stål-224NOK
R41F0504-1-EA1000.313 "0.052 "5 / 32 "1 / 4 "Rustfritt stål-219NOK
S41F0516-1-EA1000.313 "0.052 "5 / 32 "1"Rustfritt stål-425NOK
T410504-10.313 "0.052 "5 / 32 "1 / 4 "Lett stål-203NOK
U410508-00.313 "0.052 "5 / 32 "1 / 2 "Lett stål-200NOK
V41F0508-1-EA1000.313 "0.052 "5 / 32 "1 / 2 "Rustfritt stål-281NOK
WTRSL030.316 "0.066 "0.164 "5 / 16 "Lett stål3 1/2 lbs.291NOK
XTRSL020.330 "0.043 "0.143 "17 / 64 "Lett stål2"281NOK
YTRSL040.355 "0.069 "0.174 "11 / 32 "Lett stål4mm297NOK
APPROVED VENDOR -

Nitte rund 3/8 tommer

StilModellNittelengdePris (eks. mva)
A351208-01 / 2 "145NOK
B351212U.13 / 4 "182NOK
C351210U.15 / 8 "143NOK
APPROVED VENDOR -

Nitte Flat 5/16 tommer

StilModellNittelengdeNittematerialePris (eks. mva)
A4110123 / 4 "Lett stål164NOK
B41F1012-EA-253 / 4 "Rustfritt stål305NOK
C41F1010-EA-255 / 8 "Rustfritt stål364NOK
D411010U5 / 8 "Lett stål166NOK
APPROVED VENDOR -

Nitte flat 3/8 tommer

StilModellNittelengdePris (eks. mva)
A411208-01 / 2 "163NOK
B411212U3 / 4 "174NOK
C411210-05 / 8 "166NOK
APPROVED VENDOR -

Nitte Flat 1/8 tommer

StilModellHodehøydeNittematerialePris (eks. mva)
A41F0416-1-EA1000.042 "Rustfritt stål259NOK
B42A0416-EA-2500.05 "Aluminum251NOK
APPROVED VENDOR -

Nitte Flat 1/16 tommer

StilModellNittelengdePris (eks. mva)
A42A0204-EA-10001 / 4 "301NOK
B42A0202-EA-10001 / 8 "224NOK
C42A0206-EA-10003 / 8 "361NOK
D42A0203-EA-10003 / 16 "250NOK
HANSON -

Nagler

StilModellHode Dia.HodehøydeNitte Dia.NittelengdeNittematerialePris (eks. mva)
A27B0410-EA-1000.226 "0.053 "1 / 8 "5 / 8 "Messing270NOK
B27B0408-EA-1000.226 "0.053 "1 / 8 "1 / 2 "Messing231NOK
C27B0404-EA-1000.226 "0.053 "1 / 8 "1 / 4 "Messing153NOK
D27F0412.1-EA1000.226 "0.053 "1 / 8 "3 / 4 "Rustfritt stål277NOK
E27F0408.1-EA1000.226 "0.053 "1 / 8 "1 / 2 "Rustfritt stål201NOK
F27F0406.1-EA2500.226 "0.053 "1 / 8 "3 / 8 "Rustfritt stål411NOK
G27B0406-EA-1000.226 "0.053 "1 / 8 "3 / 8 "Messing189NOK
H27F0410.2-EA1000.226 "0.053 "1 / 8 "5 / 8 "Rustfritt stål239NOK
I27B0612.10.338 "0.079 "3 / 16 "3 / 4 "Messing505NOK
J27F0606.1-EA1000.338 "0.079 "3 / 16 "3 / 8 "Rustfritt stål332NOK
K27F0612.1-EA-500.338 "0.079 "3 / 16 "3 / 4 "Rustfritt stål254NOK
L270620U.10.338 "0.079 "3 / 16 "1.25 "Lett stål177NOK
M270612.20.338 "0.079 "3 / 16 "3 / 4 "Lett stål183NOK
N27F0608.0-EA1000.338 "0.079 "3 / 16 "1 / 2 "Rustfritt stål295NOK
O27F0610.1-EA-500.338 "0.079 "3 / 16 "5 / 8 "Rustfritt stål197NOK
P27B0620.10.338 "0.079 "3 / 16 "1.25 "Messing494NOK
Q27B0610.10.338 "0.079 "3 / 16 "5 / 8 "Messing485NOK
R27B06060.338 "0.079 "3 / 16 "3 / 8 "Messing459NOK
S27B06080.338 "0.079 "3 / 16 "1 / 2 "Messing449NOK
T27B0624.20.338 "0.079 "3 / 16 "1.5 "Messing663NOK
U270614.10.338 "0.079 "3 / 16 "7 / 8 "Lett stål175NOK
V270610.10.338 "0.079 "3 / 16 "5 / 8 "Lett stål181NOK
W270608U.10.338 "0.079 "3 / 16 "1 / 2 "Lett stål184NOK
X27F0620.1-EA-500.338 "0.079 "3 / 16 "1.25 "Rustfritt stål396NOK
Y270606-10.338 "0.079 "3 / 16 "3 / 8 "Lett stål207NOK
VULCAN HART -

Solide nagler

StilModellPris (eks. mva)
A00-417861-0000161NOK
RFQ
A77042231NOK
RFQ
ARS-030-0411NOK
RFQ
A71372818NOK
RFQ
A71987933NOK
RFQ
BRS-032-775NOK
RFQ
A71926121NOK
RFQ
ARS-032-78164NOK
RFQ
A77020535NOK
RFQ
A00-413265-00001543NOK
RFQ
A71830416NOK
RFQ
HANSON -

Forsenkede nagler

StilModellBorestørrelseHodevinkelHode Dia.Hodehøydehode~~POS=TRUNCHullstørrelseSakNitte Dia.Pris (eks. mva)
A270812-0-90 °0.453 "0.106 "forsenket-Solid nagle1 / 4 "266NOK
B27F0808.1-EA-50-90 °0.453 "0.106 "forsenket-Solid nagle1 / 4 "284NOK
C27F0616.1-EA-50-90 °0.338 "0.079 "forsenket-Solid nagle3 / 16 "308NOK
D27B0832.1-90 °0.453 "0.106 "forsenket-Solid nagle1 / 4 "534NOK
E27B0416-EA-100-90 °0.226 "0.053 "forsenket-Solid nagle1 / 8 "448NOK
F270810-2-90 °0.453 "0.106 "forsenket-Solid nagle1 / 4 "181NOK
G27F0812.1-EA-50-90 °0.453 "0.106 "forsenket-Solid nagle1 / 4 "411NOK
H27F0416.1-EA100-90 °0.226 "0.053 "forsenket-Solid nagle1 / 8 "331NOK
I27B0816.1-90 °0.453 "0.106 "forsenket-Solid nagle1 / 4 "492NOK
J27B0616.1-90 °0.338 "0.079 "forsenket-Solid nagle3 / 16 "491NOK
K270816.1-90 °0.453 "0.106 "forsenket-Solid nagle1 / 4 "181NOK
L27B0812.1-90 °0.453 "0.106 "forsenket-Solid nagle1 / 4 "469NOK
M270616.1-90 °0.338 "0.079 "forsenket-Solid nagle3 / 16 "177NOK
N26AD0606-EA-10011100 °0.353 "0.07 "100 graders nedsenket0.191 "Rivet3 / 16 "203NOK
O26AD0605-EA-10011100 °0.353 "0.07 "100 graders nedsenket0.191 "Rivet3 / 16 "189NOK
P26AD0608-EA-10011100 °0.353 "0.07 "100 graders nedsenket0.191 "Rivet3 / 16 "204NOK
Q26AD0412-EA-10030100 °0.225 "0.042 "100 graders nedsenket0.129 "Rivet1 / 8 "318NOK
R26AD0407-EA-25030100 °0.225 "0.042 "100 graders nedsenket0.129 "Rivet1 / 8 "223NOK
S26AD0406-EA-25030100 °0.225 "0.042 "100 graders nedsenket0.129 "Rivet1 / 8 "225NOK
T26AD0404-EA-25030100 °0.225 "0.042 "100 graders nedsenket0.129 "Rivet1 / 8 "217NOK
U26AD0403-EA-25030100 °0.225 "0.042 "100 graders nedsenket0.129 "Rivet1 / 8 "174NOK
V26AD0410-EA-25030100 °0.225 "0.042 "100 graders nedsenket0.129 "Rivet1 / 8 "201NOK
W26AD0410-EA-10030100 °0.225 "0.042 "100 graders nedsenket0.129 "Rivet1 / 8 "273NOK
X26AD0405-EA-25030100 °0.225 "0.042 "100 graders nedsenket0.129 "Rivet1 / 8 "226NOK
Y26AD0303-EA-25040100 °0.179 "0.036 "100 graders nedsenket0.098 "Rivet3 / 32 "131NOK
APPROVED VENDOR -

Nitte, rund, 1/4 tommer

StilModellHode Dia.HodehøydeNittelengdeNittematerialePris (eks. mva)
A350816-00.445 "0.188 "1"Lett stål142NOK
B35F0816.1-EA-250.445 "0.188 "1"Rustfritt stål214NOK
C350832-00.445 "0.188 "2"Lett stål156NOK
D35F0832.1-EA-100.445 "0.188 "2"Rustfritt stål151NOK
E30A0816-EA-500.500 "0.188 "1"Aluminum165NOK
F30A0832-EA-500.500 "0.188 "2"Aluminum294NOK
G350816-10.575 "0.083 "1"Lett stål200NOK
APPROVED VENDOR -

Nitte, flat, 3/16 tommer

StilModellHode Dia.HodehøydeNittelengdeNittematerialePris (eks. mva)
A410606-10.374 "0.062 "3 / 8 "Lett stål157NOK
B410604.100000000030.374 "0.062 "1 / 4 "Lett stål181NOK
C41F0632-EA-250.374 "0.062 "2"Rustfritt stål233NOK
D41F0624-EA-250.374 "0.062 "1.5 "Rustfritt stål218NOK
E41F0620-EA-500.374 "0.062 "1.25 "Rustfritt stål348NOK
F41F0616-EA-500.374 "0.062 "1"Rustfritt stål291NOK
G41F0608-EA-1000.374 "0.062 "1 / 2 "Rustfritt stål384NOK
H41F0606-EA-1000.374 "0.062 "3 / 8 "Rustfritt stål327NOK
I41F0605-EA-1000.374 "0.062 "5 / 16 "Rustfritt stål344NOK
J41F0604-EA-1000.374 "0.062 "1 / 4 "Rustfritt stål264NOK
K410632-10.374 "0.062 "2"Lett stål176NOK
L4106160.374 "0.062 "1"Lett stål176NOK
M410612-00.374 "0.062 "3 / 4 "Lett stål176NOK
N410608-00.374 "0.062 "1 / 2 "Lett stål161NOK
O41B06240.374 "0.062 "1.5 "Messing485NOK
P410610U0.374 "0.062 "5 / 8 "Lett stål174NOK
Q41B06160.374 "0.062 "1"Messing662NOK
R41B06100.374 "0.062 "5 / 8 "Messing514NOK
S41B06080.374 "0.062 "1 / 2 "Messing636NOK
T41B06120.374 "0.062 "3 / 4 "Messing525NOK
U41B06060.374 "0.062 "3 / 8 "Messing511NOK
V41F0612-EA-500.374 "0.062 "3 / 4 "Rustfritt stål271NOK
W41F0610-EA-500.374 "0.062 "5 / 8 "Rustfritt stål239NOK
X410624-00.374 "0.062 "1.5 "Lett stål169NOK
Y410614U0.374 "0.062 "7 / 8 "Lett stål181NOK
APPROVED VENDOR -

Nitte rund, 5/16 tommer

StilModellNittelengdeNittematerialePris (eks. mva)
A351016-01"Lett stål143NOK
B35F1016.1-EA-101"Rustfritt stål178NOK
C351012U.13 / 4 "Lett stål179NOK
D35F1012-EA-103 / 4 "Rustfritt stål161NOK
E35F1010-EA-255 / 8 "Rustfritt stål301NOK
F351010U.15 / 8 "Lett stål179NOK
APPROVED VENDOR -

Rivet Brazier 1/8 tommer

StilModellNittelengdePris (eks. mva)
A55A0416-EA-2501"287NOK
B55A0408-EA-2501 / 2 "188NOK
C55A0404-EA-2501 / 4 "137NOK
D55A0412-EA-2503 / 4 "230NOK
E55A0406-EA-2503 / 8 "158NOK
F55A0403-EA-2503 / 16 "118NOK
G55A0410-EA-2505 / 8 "188NOK
H55A0405-EA-2505 / 16 "146NOK
APPROVED VENDOR -

Nitte rund 1/16 tommer

StilModellNittelengdePris (eks. mva)
A30A0204-EA-10001 / 4 "284NOK
B30A0202-EA-10001 / 8 "239NOK
C30A0206-EA-10003 / 8 "374NOK
D30A0203-EA-10003 / 16 "250NOK
APPROVED VENDOR -

Rivet Brazier 1/4 tommer

StilModellNittelengdePris (eks. mva)
A55A0816-EA-501"203NOK
B55A0820-EA-501.25 "203NOK
C55A0808-EA-1001 / 2 "203NOK
D55A0812-EA-503 / 4 "178NOK
E55A0806-EA-1003 / 8 "203NOK
F55A0810-EA-1005 / 8 "203NOK
APPROVED VENDOR -

Nitte Brazier

StilModellHode Dia.HodehøydeNitte Dia.NittelengdePris (eks. mva)
A55A0302-EA-10000.234 "0.047 "3 / 32 "1 / 8 "374NOK
B55A0304-EA-10000.234 "0.047 "3 / 32 "1 / 4 "415NOK
C55A0306-EA-10000.234 "0.047 "3 / 32 "3 / 8 "515NOK
D55A0604-EA-2500.469 "0.094 "3 / 16 "1 / 4 "203NOK
E55A0606-EA-1000.469 "0.094 "3 / 16 "3 / 8 "128NOK
F55A0610-EA-1000.469 "0.094 "3 / 16 "5 / 8 "168NOK
G55A0616-EA-1000.469 "0.094 "3 / 16 "1"203NOK
H55A0605-EA-2500.469 "0.094 "3 / 16 "5 / 16 "203NOK
I55A0608-EA-1000.469 "0.094 "3 / 16 "1 / 2 "141NOK
J55A0612-EA-1000.469 "0.094 "3 / 16 "3 / 4 "187NOK
StilModell
A1302260430
RFQ
A1302260404
RFQ
A1302260425
RFQ
A1302260406
RFQ
A1302260397
RFQ
A1302260431
RFQ
B & P MANUFACTURING -

Nagler

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A8002-0861/4 x 1/2 "12NOK
RFQ
A8002-0643/16 x 9/16 "5NOK
RFQ
LOVEJOY -

Nittepinner

StilModellPris (eks. mva)
A68514449996516NOK
RFQ
A68514449997555NOK
RFQ
A68514449998595NOK
RFQ
A68514450000992NOK
RFQ
A68514449989178NOK
RFQ
A68514449993397NOK
RFQ
A68514449994436NOK
RFQ
APPROVED VENDOR -

Nitte, rund

StilModellHode Dia.HodehøydeNitte Dia.NittelengdeNittematerialePris (eks. mva)
A35F0304-EA-2500.172 "0.071 "3 / 32 "1 / 4 "Rustfritt stål297NOK
B35F0308-EA-2500.172 "0.071 "3 / 32 "1 / 2 "Rustfritt stål341NOK
C30A0308-EA-2500.187 "0.07 "3 / 32 "1 / 2 "Aluminum176NOK
D30A0316-EA-2500.187 "0.07 "3 / 32 "1"Aluminum307NOK
E30A0306-EA-2500.187 "0.07 "3 / 32 "3 / 8 "Aluminum141NOK
F30A0312-EA-2500.187 "0.07 "3 / 32 "3 / 4 "Aluminum239NOK
G30A0304-EA-10000.187 "0.07 "3 / 32 "1 / 4 "Aluminum361NOK
H350406-00.225 "0.094 "1 / 8 "3 / 8 "Lett stål196NOK
I3504040.225 "0.094 "1 / 8 "1 / 4 "Lett stål191NOK
J35F0404-EA-1000.225 "0.094 "1 / 8 "1 / 4 "Rustfritt stål151NOK
K35F0403-EA-1000.225 "0.094 "1 / 8 "3 / 16 "Rustfritt stål170NOK
L35F0408-EA-1000.225 "0.094 "1 / 8 "1 / 2 "Rustfritt stål232NOK
M35F0410-EA-1000.225 "0.094 "1 / 8 "5 / 8 "Rustfritt stål256NOK
N35F0412-EA-1000.225 "0.094 "1 / 8 "3 / 4 "Rustfritt stål274NOK
O35F0416-EA-1000.225 "0.094 "1 / 8 "1"Rustfritt stål294NOK
P350412.100000000030.225 "0.094 "1 / 8 "3 / 4 "Lett stål196NOK
Q350408U0.225 "0.094 "1 / 8 "1 / 2 "Lett stål197NOK
R35F0406-EA-1000.225 "0.094 "1 / 8 "3 / 8 "Rustfritt stål196NOK
S3504050.225 "0.094 "1 / 8 "5 / 16 "Lett stål223NOK
T35F0405-EA-1000.225 "0.094 "1 / 8 "5 / 16 "Rustfritt stål159NOK
U350403-00.225 "0.094 "1 / 8 "3 / 16 "Lett stål226NOK
V30A0405.1-EA2500.256 "0.094 "1 / 8 "5 / 16 "Aluminum138NOK
W30A0412-EA-2500.256 "0.094 "1 / 8 "3 / 4 "Aluminum239NOK
X30A0407-EA-2500.256 "0.094 "1 / 8 "7 / 16 "Aluminum175NOK
Y30A0410-EA-2500.256 "0.094 "1 / 8 "5 / 8 "Aluminum220NOK
APPROVED VENDOR -

Nitte, flat, 3/32 tommer

StilModellHode Dia.HodehøydeNittelengdeNittematerialePris (eks. mva)
A42A0312-1-EA2500.187 "0.038 "3 / 4 "Aluminum243NOK
B42A0316-EA-2500.187 "0.038 "1"Aluminum393NOK
C42A0304-EA-10000.187 "0.038 "1 / 4 "Aluminum424NOK
D42A0306-EA-2500.187 "0.038 "3 / 8 "Aluminum132NOK
E42A0308-1-EA2500.187 "0.038 "1 / 2 "Aluminum166NOK
F41F0304-1-EA2500.190 "0.032 "1 / 4 "Rustfritt stål281NOK
G41F0308-1-EA2500.190 "0.032 "1 / 2 "Rustfritt stål364NOK
12

Solide nagler

Solide nagler består av et skaft og et hode som lett kan deformeres med en hammer eller naglepistol. Disse naglene er egnet for å støtte både skjær- og strekkbelastninger og installasjon i vanntette applikasjoner.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?