Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OETIKER 15500013 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 19.8 mm til 22.6 mm, pakke med 100 | CD4QLQ

OETIKER 15500013 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 19.8 mm til 22.6 mm, pakke med 100 stk.

På lager
Vare: CD4QLQ Modell: 15500013

Få tak i det April 26, Fredag
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
378NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØreklemme
bånd MaterialeRustfritt stål, Materialnr. 1.4301/UNS S30400
Bandbredde0.27 "
Ørebredde9 mm
MaterialeRustfritt stål, Materialnr. 1.4301/UNS S30400
Pack Size100
størrelse Range19.8 mm til 22.6 mm
Størrelsesreferanse226
typen1 Øre

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0302
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Oetiker 15500013 slangeklemme brukes i bilindustrien, rørleggerarbeid og vanningsanlegg for å gi en sikker forbindelse mellom slanger og beslag samtidig som det forhindrer lekkasje.

Egenskaper:

  • Oetiker 15500013 slangeklemme leveres med en forhåndsformet innsats som gir effektiv og allsidig tetting under installasjon.
  • Denne slangeklemmen har konstruksjon i rustfritt stål (UNS S30400) for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon i mer enn 1000 timer i henhold til DIN EN ISO 9227.
  • Den er utstyrt med en mekanisk forrigling for å holde den lukket over en slange og har ett enkelt øre for å utøve jevn kompresjon.
  • Denne slangeklemmen har gratfrie stripekanter for minimal risiko for skade på slangen.
  • Den har en design i ett stykke uten noen bevegelige deler for manipulasjonssikker drift og sikre tilkoblinger.
  • Denne klemmen gir rask montering og har en synlig deformasjon som gir bevis på riktig lukking.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan måle en slangeklemme?

A.

  • Ta en ytre diameter (OD) måling av slangen som er festet til koblingen.
  • Velg en slangeklemme slik at slangens ytre diameter er omtrent i midten av klemmens klemområde.

Sp. Hvilke generelle sikkerhetsinstruksjoner er nødvendig å følge når du bruker denne klemmen?

A.

  • Bruk vernebriller eller vernebriller, eller et ansiktsskjerm med vernebriller eller vernebriller.
  • Arbeidsholdekravene for jobben bør matches med følgende klemmefunksjoner for å velge riktig klemmestil og størrelse: styrke og vekt (f.eks. vurdere størrelsen og nominelt klemtrykk), åpning (lengde på rekkevidde), halsdybde (dybde på rekkevidde), og enkel justering og klemmeflater (brukte materialer og størrelse).
  • Kast klemmer med bøyde rammer og skift ut bøyde spindler, hvis mulig.
  • Sørg for at trykkplaten og amboltdelene av klemmen er i full kontakt med arbeidsstykket før stramming.
  • Fjern klemmene så snart jobben er ferdig.

Produktvarianter

ProduktModellstørrelse RangeBandbreddeStørrelsesreferanseØrebreddePack Sizepk. Antall.Pris
OETIKER 15500000 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 8.9 mm til 10.5 mm, pakke med 100 | CD4QLB 155000008.9 mm til 10.5 mm0.27 "1055 mm100100305NOK
OETIKER 15500001 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 9.7 mm til 11.3 mm, pakke med 100 | CD4QLC 155000019.7 mm til 11.3 mm0.27 "1135 mm100100309NOK
OETIKER 15500002 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 10.4 mm til 12.3 mm, pakke med 100 | CD4QLD 1550000210.4 mm til 12.3 mm0.27 "1236 mm100100316NOK
OETIKER 15500003 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 11.4 mm til 13.3 mm, pakke med 100 | CD4QLE 1550000311.4 mm til 13.3 mm0.27 "1336 mm1001001 183 NOK
OETIKER 15500006 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 11.9 mm til 14 mm, pakke med 100 | CD4QLF 1550000611.9 mm til 14 mm0.27 "1406.5 mm100100320NOK
OETIKER 15500007 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 12.6 mm til 14.5 mm, pakke med 100 | CD4QLG 1550000712.6 mm til 14.5 mm0.27 "1456 mm1001001 183 NOK
OETIKER 15500071 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 12.6 mm til 15.2 mm, pakke med 100 | CD4QLH 1550007112.6 mm til 15.2 mm0.27 "152-100100332NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OETIKER 15500013 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 19.8 mm til 22.6 mm, pakke med 100 stk.
378NOK /pakke