Oetiker 10100004 klemme brukes til å klemme elektriske kabler, plastrør og gummi- og sveiseslanger i oppvarming og ventilasjon, bil, landbruk, gruvedrift og rørleggerarbeid.
Egenskaper:
- Oetiker 10100004 klemme har en tynn vegginnsatsring, en dobbel øredesign og et ovalt fremspring for godt grep.
- Den er laget av sinkbelagt stål for å sikre korrosjonsbestandighet på utsatte overflater.
- Denne klemmen gir en grad av elastisitet for å imøtekomme endringer i størrelsen på de sammenføyde delene, forårsaket av vibrasjoner eller termisk ekspansjon.
- Konfigurasjonen i ett stykke av denne øreklemmen sikrer positiv klemme og en manipulasjonssikker forsegling.
- Den har avgradede kanter som gir fullstendig beskyttelse av fastklemte deler mot arrdannelse eller mekanisk skade.
Kompatibelt tilbehør:
- Oetiker HO 3000 ME: Disse pneumatiske øreklemmetangene har et pistolgrep og en klembar lukkekraft på 3000 N.
- Oetiker HMK 01 / S01: Disse manuelle øreklemmetangverktøyene har klemkjever montert på siden av tangen (HMK S01) eller rett på tangen (HMK 01), noe som gjør dem enkle å arbeide i kompakte rom.
- Oetiker CP 01: Disse batteridrevne klemtangene gir fleksibel, rask og enkel installasjon, og sikrer nøyaktighet og utmerket manøvrerbarhet på trange steder.
- Oetiker HO 3000 EL & HO 4000 EL: Disse elektronisk styrte tangene gir jevn lukking av klemmen.
Standarder og godkjenninger:
- UNS S30403 (United Numbering System)
- SAE 1008 (Society of Automotive Engineers)
- ISO 9227
- IATF 16949: 2016
- ISO 9001: 2015
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er forskjellen mellom enkeltøre og doble øreklemmer?
A. Doble øreklemmer gir økt klemkraft, mens enkeltøreklemmer forenkler rask og enkel montering og fjerning.
Sp. Er det bedre å krympe eller klemme PEX?
A. For en stasjonær, rask og svært sikker tilkobling foretrekkes krympeverktøy fremfor PEX-klemmer. Men hvis du trenger fleksibilitet, velg PEX-klemmer.
Q. Hvordan fjerne en Oetiker-klemme?
A. Du kan bruke verktøy, for eksempel en side- eller nese-kutter, for å fjerne forriglingen mens du fjerner klemmen fra slangene. Roterende kuttere anbefales ikke, da de kan skade slangen under klemkapping.
Q. Hvordan velge riktig øreklemme?
A. - Installer slangen på koblingen eller røret (som utvider slangen).
- Mål OD (ytterdiameter) av slangen.
- Velg en klemme som kan romme den spesielle diameteren i omtrent midten av området.