Oetiker 10100027 slangeklemme brukes til å feste en slange over en kobling ved å klemme slangen ned. Denne Oetiker 10100027 slangeklemmen kan brukes i ulike bransjer for å sikre transport av væsker, gasser, kjemikalier og andre produkter.
Egenskaper:
- Oetiker 10100027 klemme er en type slangeklemme formet av et bånd med ett eller flere enhetlige "ører".
- Øret til denne slangeklemmen lukkes ved hjelp av et tangverktøy for å produsere en tett, lekkasjesikker forbindelse ved slangekoblingen.
- Denne øreslangeklemmen brukes ofte i utfordrende applikasjoner der det er tynnveggede slanger, stiv plast og hard og myk gummi.
- Oetiker 10100027 slangeklemme er produsert for permanent installasjon og kan ikke gjenbrukes da den kun kan separeres med destruktive midler.
Standarder og godkjenninger:
- ASTM F 2098
- IATF 16949: 2016
- ISO 9001: 2015
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er forskjellen mellom dobbeltøret og enkeltøreklemmene?
A. Doble øreklemmer gir økt klemkraft, mens enkeltøreklemmer tillater rask og enkel montering og fjerning.
Q. Hvordan fjerne en Oetiker 10100027 slangeklemme?
A. Brukere kan bruke verktøy, som en side-/skålneseskjærer, for å fjerne forriglingen og trekke tilbake klemmene fra slangene. Det anbefales ikke å bruke roterende kuttere da de kan forårsake skade på slangen mens du skjærer klemmen.
Sp. Kan Oetiker-klemmer gjenbrukes etter fjerning?
A. Nei, vi kan ikke gjenbruke øreklemmene når de først er kuttet og fjernet ettersom "øret" deres blir skadet. Imidlertid kan utvalgte Oetiker-klemmer som lavprofil-, universal- og skruklemmer gjenbrukes etter fjerning fra slanger.
Q. Hvordan måler du øreklemmer?
A. - Monter slangen på røret eller koblingen (som utvider slangen).
- Beregn OD (ytterdiameter) til slangen.
- Velg en klemme som kan romme den gitte diameteren i midten av området.