En slangeklemme festes til en slangekobling som en nippel eller mothake. Bruk av en slangeklemme sikrer at slangekonfigurasjonene er forseglet og stabilisert, og hindrer væsker i å unnslippe. Disse klemmene sikrer likt trykk rundt og forhindrer hull for væsker å unnslippe, som ellers kan føre til farlige lekkasjer.
Oetiker 15900004 justerbar klemme er ideell for myke materialer. Denne klemmen er designet for enkel og rask installasjon. Den har en synlig deformasjon av øret for å gi bevis på riktig lukking. Oetiker 15900004 har gratfrie kanter for å redusere risikoen for skade på deler som klemmes fast.
Bruksområder:
Oetiker 15900004 justerbar klemme kan festes til en slangekobling som en nippel eller mothake, for å forsegle og stabilisere slangekonfigurasjonen. Det hindrer væske i å lekke eller søle. Oetiker 15900004 er egnet for å klemme slanger i landbruks-, bil-, oppvarmings- og kjøleapplikasjoner, og er ideell for både innendørs og utendørs bruk.
Egenskaper:
- Oetiker 15900004 justerbar klemme har en fleksibel design som tillater justering til flere nominelle diametre.
- Den leveres med en indre ring med radiell føring for å gi effektiv tetting rundt hele.
- Oetiker 15900004 tilbyr enkel og rask montering og har en synlig deformasjon som gir bevis på riktig lukking.
- Den har gratfrie stripekanter som sikrer redusert risiko for skade på deler som klemmes fast.
- Connecting-teknologien gjør Oetiker 15900004 justerbar klemme ideell for myke materialer.
Kompatibelt tilbehør:
- HMK 01 Manuell tang: Denne tangen brukes sammen med Oetiker 15900004 justerbar klemme og har en rett klemkjeve for drift.
- HO 3000 ME pneumatisk øreklemmetang: Disse pneumatiske tangsystemene tillater jevn installasjon av Oetiker 15900004 justerbar klemme. Disse tangene gir optimal lukkekraft for å krympe klemmeører og stramme klemmer rundt slanger. De er egnet for klemkraft på ca. 3000 N.
- CP 01 batteridrevne klemtang: Disse trådløse klemtangene har en lett og ergonomisk design for fri bevegelse under montering av klemmen. De tilbyr ubegrenset drift hvor som helst.
Standarder og godkjenninger:
Oetiker 15900004 slangeklemme er konstruert i samsvar med DIN EN ISO 9227 internasjonale standarder for å sikre korrosjonsbestandighet og holdbarhet. Oetiker slangeklemmer og tilbehør oppfyller kravene til standarder som IATF 16949:2016 og ISO 9001:2015, for å sikre miljøhelse og feilfri, overlegen ytelse til klemmene.
Installasjon:
- En flik formet på innsiden av Oetiker 15900004 justerbar klemme plasseres i et spor på den ytre overflaten av båndet.
- Tappen glir inn i det nevnte sporet under montering og lukking, og unngår skritt rundt den indre omkretsen av klemmen.
- Merk: Oetiker 159-seriens klemmer leveres flate. Klemmen må formes før montering. Hvert trinnvis trinn i forriglingen reduserer diameteren før lukking, med omtrent 1.6 mm.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvordan plassere en slangeklemme riktig?
A. Slangeklemmer kommer i forskjellige former, stiler og størrelser. Imidlertid følger de fleste av dem samme prosess for riktig montering på en slange og rør / rørkobling. Når slangen er presset sikkert inn på den sammenfallende delen, plasseres slangeklemmen mot enden av slangen, med omtrent 1/4 tomme mellomrom mellom klemmen og enden av slangen.
Sp. Kan Oetiker-klemmer gjenbrukes?
A. Ja, Oetiker slangeklemmer som snekkedrift, trinnløs skrue og V-klemmer er gjenbrukbare. De kan enkelt åpnes og installeres når som helst behovet oppstår, spesielt for vedlikehold og service i produksjons- og bilanlegg. Disse klemmene kan også installeres både radialt og aksialt. Brukere kan også velge Oetiker 2 øreklemmer for applikasjoner som krever permanent klemmeinstallasjon.
Sp. Hva er noen generelle sikkerhetstips å følge når du bruker Oetiker 159-serien justerbare klemmer?
A.
- Bruk vernebriller eller vernebriller, eller et ansiktsskjerm med vernebriller eller vernebriller.
- Arbeidsholdekravene for jobben bør matches med følgende klemmefunksjoner for å velge riktig klemmestil og størrelse: styrke og vekt (f.eks. vurdere størrelsen og nominelt klemtrykk), åpning (lengde på rekkevidde), halsdybde (dybde på rekkevidde), og enkel justering og klemmeflater (brukte materialer og størrelse).
- Kast klemmer med bøyde rammer og skift ut bøyde spindler, hvis mulig.
- Sørg for at trykkplaten og amboltdelene av klemmen er i full kontakt med arbeidsstykket før stramming.
- Fjern klemmene så snart jobben er ferdig, siden de kun er ment å tjene som midlertidige enheter for å holde arbeidsstykker sikkert på plass.
- Hold alle bevegelige deler av klemmene lett oljet og hold verktøyene rene for å forhindre glidning. Pass også på at det ikke er smuss eller olje på noen del som kommer i kontakt med arbeidsstykket.
Q. Hvilke typer slangeklemmer er egnet for marine applikasjoner?
A. Man bør alltid bruke slangeklemmer laget av høyverdig rustfritt stål (som 316 rustfritt stål), for bruk i marine applikasjoner.
Q. Hvordan velge en Oetiker slangeklemme?
A. For å sjekke størrelseskravet, installer slangen på et rør eller en kobling (som utvider slangen), og kontroller deretter den ytre diameteren på slangen. Velg en slangeklemme som støtter slangediameteren i sitt klemmeområde.