Slanger er ideelle for tilkobling av væskeoverførings- og HVAC-utstyr i petrokjemisk industri, hydraulikk og bilindustri og kommersielle sektorer. Oetiker 15300021 øreklemme fester disse slangene over en beslag for å forhindre væskelekkasje og frakobling i leddene. Dette Oetiker 13.3 mm slangeklemme (15300021) utøver et jevnt klemtrykk rundt slangen uten å skade, og holder dem festet til en slangenippel, mothake eller rør.
Egenskaper:
- Oetiker 15300021 øreklemme har rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsmotstand og strukturell stivhet.
- Denne klemmen har avgradede kanter og 6.5 mm innvendig ørebredde for å redusere skader på de fastklemte slangene.
- Den har ett stykke design uten noen bevegelige deler for manipulasjonssikker drift som reduserer hyppige delfeil.
- Denne Oetiker 13.3 mm slangeklemmen (15300021) har et enkelt øre for å utøve jevn kompresjon rundt slangeoverflaten.
- Denne øreformede designen gir synlig bekreftelse på riktig lukking på grunn av deformasjon ved lukking.
- Den strammes med en konstant kraft, noe som sikrer en konstant radiell kraft på de påførte overflatene og kompenserer for komponenttoleransevariasjoner.
- Denne øreklemmen på 11.3 til 13.3 mm er også tilgjengelig i Oetiker 2-øre klemme modeller med lignende størrelsesområde for et utvidet klemområde når det gjelder materialer som er sårbare for termisk ekspansjon eller sammentrekning.
Kompatibelt tilbehør:
- Oetiker HMK 01 / S01: Disse manuelle tangverktøyene har en rett klemkjeve (HMK 01) for normal drift eller en sideklemmekjeve (HMK S01) for enkel betjening i små rom.
- Oetiker HO 3000 ME: Disse pneumatiske øreklemmetangsystemene tillater jevn installasjon av klemmen rundt en slange ved å gi en optimal lukkekraft.
- Oetiker CP 01: Disse trådløse klemtangene tillater lett, fleksibel og rask installasjon av Oetiker 15300021 klemme på trange steder. De tilbyr sømløs drift hvor som helst på grunn av deres utmerkede manøvrerbarhet og høye nøyaktighet.
- Oetiker HO 3000 EL: Disse elektronisk styrte tangene er ideelle for jevn lukking av øreklemme.
Standarder og godkjenninger:
- ISO 9227
- UNS S30403 (United Numbering System)
- IATF 16949: 2016
- ISO 9001: 2015
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Er det bedre å krympe eller klemme PEX-rør?
A. Krymping av et PEX-rør (kryssbundet polyetylen) er et bedre alternativ for en rask og sikker tilkobling som tåler tidens tann. Men brukere kan velge å klemme PEX-rørene hvis de krever hyppige tilkoblinger og frakoblinger av slangen/rørene.
Sp. Hvordan kan brukere finne riktig størrelse på øreklemmer for deres bruk?
A. For å bestemme størrelsen på en øreklemme, bør brukere installere slangen over koblingen eller røret og måle den ytre diameteren på slangen. Denne diameteren skal være omtrent i midten av den valgte øreklemmens spenndiameterområde.
Q. Hva er forskjellen mellom 1 øreklemme og 2 øreklemme?
A. 1 øre eller enkelt øre klemmer brukes for rask og enkel klemme av slanger. 2 øre- eller doble øreklemmer er ideelle for klemmeapplikasjoner som håndterer termisk ekspansjon eller sammentrekning.
Q. Hvordan kan brukere fjerne Oetiker 13.3 mm slangeklemme?
A. Kunder kan fjerne Oetiker 13.3 mm (15300021) slangeklemme ved hjelp av en side- eller oksekutter. Brukere bør ikke bruke roterende kuttere, da de kan skade den tilkoblede slangen mens de kutter klemmen.