Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OETIKER 15100009 Slangeklemme, båndbredde 0.315 tommer, størrelsesområde 15 mm til 18 mm, pakke med 100 | AD7FCG 4E588

OETIKER 15100009 Slangeklemme, båndbredde 0.315 tommer, størrelsesområde 15 mm til 18 mm, pakke med 100 stk.

På lager
Vare: AD7FCG Modell: 15100009Kryssreferanse: 4E588

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
1 233 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØreklemme
bånd MaterialeRustfritt stål, Materialnr. 1.4301/UNS S30400
Båndtykkelse0.024 "
Bandbredde0.315 "
FinishPlain
MaterialeRustfritt stål, Materialnr. 1.4301/UNS S30400
Pack Size100
størrelse Range15 mm til 18 mm
Størrelsesreferanse1518R
typenCrimp, 2-øreslange

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)2.59
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)3
HS kode7326908588
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellstørrelse RangeBandbreddeStørrelsesreferansePack SizeBåndtykkelsepk. Antall.Pris
OETIKER 15100004 Slangeklemme, båndbredde 0.276 tommer, størrelsesområde 7 mm til 9 mm, pakke med 100 | AC8UCX 3DUP3 151000047 mm til 9 mm0.276 "0709R1000.031 "1001 023 NOK
OETIKER 15100008 Slangeklemme, båndbredde 0.315 tommer, størrelsesområde 14 mm til 17 mm, pakke med 100 | AC8UCY 3DUP4 1510000814 mm til 17 mm0.315 "1517R1000.031 "1001 273 NOK
OETIKER 15100011 Slangeklemme, båndbredde 0.394 tommer, størrelsesområde 18.1 mm til 22 mm, pakke med 100 | AC8UCZ 3DUP5 1510001118.1 mm til 22 mm0.394 "1922R1000.039 "1001 478 NOK
OETIKER 15100013 Slangeklemme, båndbredde 0.394 tommer, størrelsesområde 21.1 mm til 25 mm, pakke med 100 | AC8UDA 3DUP6 1510001321.1 mm til 25 mm0.394 "2225R1000.039 "1001 661 NOK
OETIKER 15100015 Slangeklemme, båndbredde 0.394 tommer, størrelsesområde 24 mm til 28 mm, pakke med 100 | AC8UDB 3DUP7 1510001524 mm til 28 mm0.394 "2528R1000.039 "1001 903 NOK
OETIKER 15100003 Slangeklemme, båndbredde 0.236 tommer, størrelsesområde 5 mm til 7 mm, pakke med 100 | AD7FCC 4E583 151000035 mm til 7 mm0.236 "0507R1000.024 "100945NOK
OETIKER 15100023 Slangeklemme, båndbredde 0.276 tommer, størrelsesområde 8 mm til 11 mm, pakke med 100 | AD7FCD 4E585 / 0811R 151000238 mm til 11 mm0.276 "0811R1000.024 "1001 023 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OETIKER 15100009 Slangeklemme, båndbredde 0.315 tommer, størrelsesområde 15 mm til 18 mm, pakke med 100 stk.
1 233 NOK /pakke