Oetiker 10100019 klemme er laget av anti-korrosivt, sinkbelagt stål for å tilby et økt klemområde sammenlignet med andre standard øreklemmer. Den er ideell for lavtrykksapplikasjoner innen bil, varme og ventilasjon, gruvedrift, landbruk og rørleggerindustrien. Den er kompatibel med plastrør, elektriske kabler og gummi- og sveiseslanger.
Egenskaper:
- Oetiker 10100019 klemme har en tynn vegginnsatsring, et dobbeltøredesign og et ovalt fremspring for ekstra grep.
- Den gir konstant trykk rundt slangen, noe som gjør den egnet for håndtering av termisk og vibrasjonsekspansjon eller sammentrekning.
- Denne klemmen har sinkbelagt stålkonstruksjon for å sikre anti-korrosiv ytelse.
- Konfigurasjonen i ett stykke av Oetiker 10100019 øreklemme garanterer en positiv og manipulasjonssikker forsegling.
- Den er konfigurert med avgradede kanter for å forhindre skade på slangen.
- Klemmen er fleksibel nok til å levere en viss grad av elastisitet på grunn av termisk ekspansjon eller vibrasjon, og tilpasser derved endringer i størrelsen på komponentene eller delene som sammenføyes.
- Den synlige deformasjonen av Oetiker 10100019 øreklemme gir bevis på dens riktige lukking.
Kompatibelt tilbehør:
- Oetiker Jaw Pincer: Disse standard kjevetangene brukes til å installere øreklemmer og er utstyrt med store, isolerte håndtak for brukerkomfort og beskyttelse mot elektriske farer. De er laget av smidd stål for å gi høy slagstyrke, holdbarhet og motstand mot grov industriell misbruk.
- Oetiker HMK 01 / S01: Disse manuelle øreklemmetangverktøyene har klemkjever konfigurert rett på tangen (HMK 01) eller på siden av tangen (HMK S01), noe som gjør dem enkle å bruke på trange steder.
- Oetiker HO 3000 ME: Disse pneumatiske øreklemmetangene har et pistolgrep og en klembar lukkekraft på 3000 N.
- Oetiker CP 01: Disse batteridrevne klemtangene tilbyr uanstrengt installasjon og sikrer utmerket manøvrerbarhet, sammen med høy nøyaktighet på trange steder.
- Oetiker HO 3000 EL & HO 4000 EL: Disse elektronisk styrte tangene gir jevn klemlukking.
Standarder og godkjenninger:
- ISO 9227
- UNS S30403 (United Numbering System)
- SAE 1008 (Society of Automotive Engineers)
- IATF 16949: 2016
- ISO 9001: 2015
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Er det bedre å krympe eller klemme PEX?
A. For en rask, stasjonær og sikker tilkobling er krympeverktøy bedre enn PEX-klemmer. Men hvis du trenger fleksibilitet, velg PEX-klemmer.
Q. Hvordan fjerne en Oetiker-klemme?
A. Kunder kan bruke verktøy, for eksempel en side-/okse-nesekutter, for å fjerne forriglingen og trekke tilbake klemmene fra slangene. Det anbefales ikke å bruke roterende kuttere da de kan forårsake skade på slangen mens du skjærer klemmen.
Q. Hvordan måler du øreklemmer?
A. - Monter slangen på røret eller koblingen (som utvider slangen).
- Mål OD (ytterdiameter) av slangen.
- Velg en klemme som kan romme den gitte diameteren i midten av området (omtrent).
Q. Hva er forskjellen mellom enkeltøre og doble øreklemmer?
A. Doble øreklemmer gir økt klemkraft, mens enkeltøreklemmer gir rask og enkel montering og fjerning.