Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OETIKER 16300023 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 28.6 mm til 35 mm, pakke med 100 | CD4QPA

OETIKER 16300023 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 28.6 mm til 35 mm, pakke med 100 stk.

På lager
Vare: CD4QPA Modell: 16300023

Få tak i det April 26, Fredag
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
992NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØreklemme
Justeringstype3 justeringsposisjoner
bånd Materiale304 rustfritt stål
Båndtykkelse0.023 "
Bandbredde0.27 "
Ørebredde10 mm
Materiale304 rustfritt stål
Pack Size100
størrelse Range28.6 mm til 35 mm
Størrelsesreferanse35

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0287
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)27.94
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellstørrelse RangeMaterialeBandbreddeStørrelsesreferansePack Sizepk. Antall.Pris
OETIKER 16300022 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 23.6 mm til 30 mm, pakke med 100 | CD4QNY 1630002223.6 mm til 30 mm-0.27 "30100100840NOK
OETIKER 16300179 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 25.6 mm til 32 mm, pakke med 100 stk | CD4QNZ 1630017925.6 mm til 32 mm-0.27 "32100100618NOK
OETIKER 16300251 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 30.6 mm til 37 mm, pakke med 100 | CD4QPB 1630025130.6 mm til 37 mm-0.27 "37100100633NOK
OETIKER 16300024 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 33.6 mm til 40 mm, pakke med 100 | CD4QPC 1630002433.6 mm til 40 mm-0.27 "40100100649NOK
OETIKER 16300025 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 38.6 mm til 45 mm, pakke med 100 | CD4QPD 1630002538.6 mm til 45 mm-0.27 "45100100683NOK
OETIKER 16300026 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 43.6 mm til 50 mm, pakke med 100 | CD4QPE 1630002643.6 mm til 50 mm-0.27 "50100100714NOK
OETIKER 16300027 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 47.5 mm til 56 mm, pakke med 100 | CD4QPF 1630002747.5 mm til 56 mm-0.27 "56100100759NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OETIKER 16300023 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 28.6 mm til 35 mm, pakke med 100 stk.
992NOK /pakke