Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OETIKER 15300000 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 2.9 mm til 3.3 mm, pakke med 100 | CD4QRR

OETIKER 15300000 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 2.9 mm til 3.3 mm, pakke med 100 stk.

På lager
Vare: CD4QRR Modell: 15300000

Få tak i det April 23, tirsdag
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
465NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØreklemme
bånd MaterialeRustfritt stål, Materialnr. 1.4301/UNS S30400
Bandbredde0.27 "
Ørebredde1.4 mm
MaterialeRustfritt stål, Materialnr. 1.4301/UNS S30400
Pack Size100
størrelse Range2.9 mm til 3.3 mm
Størrelsesreferanse3.3
typen1 Øre

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0093
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)11.3
Skipets bredde (cm)7.8
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellstørrelse RangeBandbreddeStørrelsesreferanseØrebreddePack Sizepk. Antall.Pris
OETIKER 15300001 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 3 mm til 3.5 mm, pakke med 100 | CD4QRT 153000013 mm til 3.5 mm0.27 "3.51.4 mm100100939NOK
OETIKER 15300002 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 3.3 mm til 4.1 mm, pakke med 100 | CD4QRU 153000023.3 mm til 4.1 mm0.27 "4.12.5 mm100100465NOK
OETIKER 15300054 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 3.7 mm til 4.6 mm, pakke med 100 | CD4QRV 153000543.7 mm til 4.6 mm0.27 "4.63 mm100100847NOK
OETIKER 15300003 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 4.1 mm til 5.1 mm, pakke med 100 | CD4QRW 153000034.1 mm til 5.1 mm0.27 "5.13.2 mm1001001 221 NOK
OETIKER 15300055 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 4.6 mm til 5.6 mm, pakke med 100 | CD4QRX 153000554.6 mm til 5.6 mm0.27 "5.63.2 mm1001001 240 NOK
OETIKER 15300004 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 5.1 mm til 6.1 mm, pakke med 100 | CD4QRY 153000045.1 mm til 6.1 mm0.27 "6.13.2 mm1001001 221 NOK
OETIKER 15300005 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 5.6 mm til 6.6 mm, pakke med 100 | CD4QRZ 153000055.6 mm til 6.6 mm0.27 "6.63.2 mm100100481NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OETIKER 15300000 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 2.9 mm til 3.3 mm, pakke med 100 stk.
465NOK /pakke