Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FRIO-TEMP 20717T Liquid Inch Glass Termometer -5 Til 20c | AA4GFW 12L959

FRIO-TEMP 20717T flytende tomme glass termometer -5 til 20c

På lager
Vare: AA4GFW Modell: 20717TKryssreferanse: 12L959
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
888NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVæske i glasstermometer
KalibreringssertifikatNIST
FyllEnviro Safe (R) væske
Lengde135mm
Skala divisjoner0.5 grader C
Temp. Område-5 grader til 20 grader C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)15.88
Skipets bredde (cm)6.99
HS kode9025114000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Fluoropolymer Coating

Produktvarianter

ProduktModellLengdeSkala divisjonerTemp. OmrådePris
FRIO-TEMP 20401C Glasstermometer med flytende tommer -20 til 10c | AA4GFH 12L941 20401C180mm0.1 grader C-20 grader til 10 grader C3 475 NOK
FRIO-TEMP 20404C væsketommers glasstermometer 95 til 115c | AA4GFJ 12L944 20404C200mm2 Grader F95 grader til 115 grader C3 538 NOK
FRIO-TEMP 20630C flytende tommers glasstermometer -90 til 25c | AA4GFK 12L945 20630C145mm2 Grader F-90 grader til 25 grader C4 059 NOK
FRIO-TEMP 20700C væsketommers glasstermometer -5 til 15c | AA4GFL 12L946 20700C125mm0.5 grader C-5 grader til 15 grader C3 522 NOK
FRIO-TEMP 20715C Flydende tommers glasstermometer -30 til 1c | AA4GFM 12L947 20715C135mm0.5 grader C-30 grader til 1 grader C3 425 NOK
FRIO-TEMP 20400 Termometer med flytende tommer glass -25 til 5c | AA4GFN 12L950 20400210mm2 Grader F-25 grader til 5 grader C1 031 NOK
FRIO-TEMP 20401 Glasstermometer med flytende tommer -2 til 10c | AA4GFP 12L951 20401180mm2 Grader F-2 grader til 10 grader C1 006 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FRIO-TEMP 20717T flytende tomme glass termometer -5 til 20c
888NOK / enhet