VESTIL Panelvogner i PANEL-serien


filtre
Grensehøyde: 11 2 / 3 " , Grunnlengde: 54 " , Base Bredde: 28 1 / 2 " , Caster Dia.: 5" , hjultype: Rigid , Høyde Toppskinne: 40 15 / 16 " Inkluderer: (4) Svingbare hjul 5 tommer. x 1-1/2 tommer, og (2) stive hjul 8 tommer. x 2 tommer. , Lengde toppskinne: 63 7 / 16 " , Vektgrense: 2000 lbs. , Antall hjul: 6 , Strømkilde: Håndbok , Skyvestolpehøyde: 11 1 / 2 " , Brukbar bredde i midten: 10 " , Brukbare breddesider: 6 1 / 2 " , Bredde toppskinne: 28 1 / 2 "
StilModellPlattform LengdeCaster materialeHjulbreddePlattformbreddeBreddeFARGEHøydeLengdePris (eks. mva)
A
PANEL-V
51 "Poly på stål2" stiv, 1 1/2" svingbar30.25 "30.25 "Blå47.5 "51 "9 248 NOK
B
PANEL-H
54 "polyolefin1 1 / 2 "28.5 "32.06 "Blå, gul51.38 "63.5 "10 394 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?