VESTIL PANEL-V Vertikal panelplattformvogn, 2000 Lb. Kapasitet, 48 x 30 tommer Størrelse | AG7WTD

VESTIL PANEL-V vertikal panelplattformvogn, 2000 Lb. Kapasitet, 48 x 30 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7WTD Modell: PANEL-V

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 248 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPanelbil for generell bruk
Caster Dia.5"
Caster materialePoly på stål
Type hjulRigid
Hjulbredde2" stiv, 1 1/2" svingbar
FARGEBlå
Fremre hjul Dia.5"
Høyde47.5 "
Inkluderer(4) Svingbare hjul 5 tommer. x 1-1/2 tommer, og (2) stive hjul 8 tommer. x 2 tommer.
Lengde51 "
Lastekapasitet2000 lbs.
MaterialeStål
Maks. Plattformhøyde47.5 "
MåleenheterHVER
Antall hjul6
Antall vertikale støtter4
Plattformhøyde47.5 "
Plattform Lengde51 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde30.25 "
StrømkildeHåndbok
Bakhjul Dia.5"
Statisk lastekapasitet2,000 lbs.
Brukbar bredde i midten10 "
Brukbare breddesider6 1 / 2 "
Bredde30.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 79.65
Skipets høyde (cm)119.38
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPlattform LengdeCaster materialeHjulbreddePlattformbreddeBreddeFARGEHøydeLengdePris
VESTIL PANEL-H horisontal panelvogn, 2000 Lb. Kapasitet 64 x 31 tommer Størrelse | AG7WTC PANEL-H54 "polyolefin1 1 / 2 "28.5 "32.06 "Blå, gul51.38 "63.5 "10 394 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PANEL-V vertikal panelplattformvogn, 2000 Lb. Kapasitet, 48 x 30 tommer størrelse
9 248 NOK / enhet