VESTIL PANEL-H horisontal panelvogn, 2000 Lb. Kapasitet 64 x 31 tommer Størrelse

På lager
Vare: AG7WTC Modell: PANEL-H

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 394 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPanelbil for generell bruk
Base høyde11 2 / 3 "
Base lengde54 "
Base bredde28 1 / 2 "
Caster Dia.5"
Caster materialepolyolefin
Type hjulRigid
Hjulbredde1 1 / 2 "
FARGEBlå, gul
Fremre hjul Dia.5"
Høyde51.38 "
Height Top Rail40 15 / 16 "
Inkluderer(4) Svingbare hjul 5 tommer. x 1-1/2 tommer, og (2) stive hjul 8 tommer. x 2 tommer.
Lengde63.5 "
Length Top Rail63 7 / 16 "
Lastekapasitet2000 lbs.
MaterialeStål
Maks. Plattformhøyde40.93 "
MåleenheterHVER
Antall hjul6
Antall vertikale støtter12
Plattformhøyde11.6 "
Plattform Lengde54 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde28.5 "
StrømkildeHåndbok
Bakhjul Dia.5"
Sliding Post Height11 1 / 2 "
Statisk lastekapasitet2,000 lbs.
Bredde32.06 "
Width Top Rail28 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 93.15
Skipets høyde (cm)104.14
Skipets lengde (cm)162.56
Skipets bredde (cm)73.66
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPlattform LengdeCaster materialeHjulbreddePlattformbreddeBreddeFARGEHøydeLengdePris
VESTIL PANEL-V Vertikal panelplattformvogn, 2000 Lb. Kapasitet, 48 x 30 tommer Størrelse | AG7WTD PANEL-V51 "Poly på stål2" stiv, 1 1/2" svingbar30.25 "30.25 "Blå47.5 "51 "9 248 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PANEL-H horisontal panelvogn, 2000 Lb. Kapasitet 64 x 31 tommer Størrelse
10 394 NOK / enhet