FRIO-TEMP 20404C væsketommers glasstermometer 95 til 115c | AA4GFJ 12L944

FRIO-TEMP 20404C flytende tomme glass termometer 95 til 115c

På lager
Vare: AA4GFJ Modell: 20404CKryssreferanse: 12L944

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 538 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVæske i glasstermometer
KalibreringssertifikatNIST
FyllEnviro Safe (R), Organisk
Lengde200mm
Skala divisjoner2 Grader F
Temp. Område95 grader til 115 grader C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.27
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode9025114000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Fluoropolymer Coating

Produktvarianter

ProduktModellLengdeSkala divisjonerTemp. OmrådePris
FRIO-TEMP 20401C Glasstermometer med flytende tommer -20 til 10c | AA4GFH 12L941 20401C180mm0.1 grader C-20 grader til 10 grader C3 475 NOK
FRIO-TEMP 20630C flytende tommers glasstermometer -90 til 25c | AA4GFK 12L945 20630C145mm2 Grader F-90 grader til 25 grader C4 059 NOK
FRIO-TEMP 20700C væsketommers glasstermometer -5 til 15c | AA4GFL 12L946 20700C125mm0.5 grader C-5 grader til 15 grader C3 522 NOK
FRIO-TEMP 20715C Flydende tommers glasstermometer -30 til 1c | AA4GFM 12L947 20715C135mm0.5 grader C-30 grader til 1 grader C3 425 NOK
FRIO-TEMP 20400 Termometer med flytende tommer glass -25 til 5c | AA4GFN 12L950 20400210mm2 Grader F-25 grader til 5 grader C1 031 NOK
FRIO-TEMP 20401 Glasstermometer med flytende tommer -2 til 10c | AA4GFP 12L951 20401180mm2 Grader F-2 grader til 10 grader C1 006 NOK
FRIO-TEMP 20402 Glasstermometer med flytende tommer 15 til 30c | AA4GFQ 12L952 20402180mm2 Grader F15 grader til 30 grader C1 074 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FRIO-TEMP 20404C flytende tomme glass termometer 95 til 115c
3 538 NOK / enhet