MAIN FILTER INC. Hydrauliske filtre, trådnett, 74 mikron


filtre
Kollapstrykk: 72 , Sprekketrykk: 72 PSI , Filter media: Wire Mesh , Filtervurdering: 74 , Filterstørrelse: 160 kvm Tommer , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , mikron: 74 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F.
StilModellBunn -IDBunn ODHøydeTopp IDTopp ODPris (eks. mva)
A
MF0096377
2.409 "2.874 "6.496 "2.409 "2.874 "322NOK
RFQ
A
MF0644377
2.409 "2.874 "6.496 "2.409 "2.874 "322NOK
RFQ
A
MF0066296
2.409 "2.874 "6.496 "2.409 "2.874 "322NOK
RFQ
A
MF0094163
2.409 "2.874 "6.496 "2.409 "2.874 "322NOK
RFQ
A
MF0338284
2.409 "2.874 "6.496 "2.409 "2.874 "322NOK
RFQ
A
MF0066599
2.409 "2.874 "6.496 "2.409 "2.874 "322NOK
RFQ
A
MF0223110
2.409 "2.874 "6.496 "2.409 "2.874 "322NOK
RFQ
A
MF0613753
2.409 "2.874 "6.496 "2.409 "2.874 "322NOK
RFQ
B
MF0223532
4.76 "5.492 "8.9964.76 "5.492 "531NOK
RFQ
B
MF0613756
4.76 "5.492 "8.9964.76 "5.492 "531NOK
RFQ
B
MF0644406
4.76 "5.492 "8.996 "4.76 "5.492 "531NOK
RFQ
B
MF0198159
4.76 "5.492 "8.996 "4.76 "5.492 "531NOK
RFQ
B
MF0066299
4.76 "5.492 "8.996 "4.76 "5.492 "531NOK
RFQ
B
MF0095533
4.76 "5.492 "8.996 "4.76 "5.492 "531NOK
RFQ
B
MF0263644
4.76 "5.492 "8.996 "4.76 "5.492 "531NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?