EAZYPOWER Enveis skruefjerner


Eazypower enveis skruefjernere er ideelle for å fjerne sikkerhetsskruer fra safer eller porter og generelle bolter eller bolter.

filtre
Størrelse: 1/4 sekskant , Materiale: M2 High Speed ​​Steel
StilModellBorestørrelseAntall stykkerPris (eks. mva)
A
88244
0.26 "1227NOK
B
88241
0.225, 0.260, 0.339 "3915NOK
C
88239
0.225, 0.260, 0.339, 0.392, 0.443 "5908NOK
D
88245
0.339 "1231NOK
E
88246
0.392 "1238NOK
F
88242
0.392, 0.443 "2687NOK
G
88247
0.443 "1251NOK
H
81395
0.665 "1502NOK
I
88256
0.684 "1491NOK
J
88243
0.2245 "1222NOK
K
81379
0.5709 "1502NOK
L
88240
2245, .260, .339, .392, .443 "61 038 NOK

Enveis skruefjerner

Enveis skruefjernere av industriell kvalitet fra Eazypower er ideelle for å fjerne sikkerhetsskruer fra safer eller porter, og universalbolter eller pigger. Disse fjernerene er laget av herdet, høyhastighetsstål, og har en sentrifugering som kan slipes på nytt og en 1/4-tommers sekskantdrev for å imøtekomme strippede / avrundede bolter og skruer i forskjellige størrelser. Disse enveis skrueuttrekkene kommer i en enkelt / flerdelt emballasje som inneholder opptil 0.665-tommers bor.

Arbeidsmekanisme

  • Løsne settskruen for å justere spissdybden.
  • Rett inn og sett spissen inn i skruehodet/bolten.
  • Påfør trykk mens du fjerner enveisskruen.

Egenskaper

  • Eazypower enveis skruefjernere er laget av herdet høyhastighetsstål for å motstå slitasje og varierende temperatur uten å påvirke ytelsen.
  • De har en omslipbar senterspiss for å opprettholde effektiviteten under slipende operasjoner.
  • Disse enveis skruetrekkerne kommer i enkelt-/flerdelt emballasje som inneholder opptil 0.665-tommers bor.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er tyverisikringsskruer?

Tyverisikringsskruer, også kjent som enveisskruer, gir ekstra beskyttelse i forhold til vanlige skruer siden de ikke lett kan fjernes. De er gunstige for safer i medisinske, romfarts-, bil- og militære arbeidsområder for å stoppe tyveri og tukling.

Hva er stasjonsstørrelsen på disse skruefjernerne?

1/4 sekskant.

Hva er fordelene med enveisskruer?

Enveis sikkerhetsskruer er laget for å være permanent skrudd inn i en overflate. Skruehodenes venstre side er buet, noe som gjør det umulig å fjerne dem med en vanlig skrutrekker.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?