Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EAZYPOWER 88256 enveis skruefjerner nr. 18 til nr. 20 | AD4PUP 42W506

EAZYPOWER 88256 Enveis skruefjerner nr.18 til nr.20

På lager
Vare: AD4PUP Modell: 88256Kryssreferanse: 42W506
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
491NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnveis skruefjerner
Borestørrelse0.684 "
Kjørestørrelse1/4 sekskant
For fjerning av rørNei
For fjerning av pigger, bolter, skruerJa
MaterialeM2 High Speed ​​Steel
Antall stykker1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8207906000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBorestørrelseAntall stykkerPris
EAZYPOWER 88239 enveis skruefjerner nr. 6 til nr. 14 - pakke med 5 | AD4PUC 42W494 882390.225, 0.260, 0.339, 0.392, 0.443 "5908NOK
EAZYPOWER 88240 enveis skruefjerner nr. 6 til nr. 14 - pakke med 6 | AD4PUD 42W495 882402245, .260, .339, .392, .443 "61 038 NOK
EAZYPOWER 88241 One Way Screw Remover No.6 No.8 No.10 - Pakke med 3 | AD4PUE 42W496 882410.225, 0.260, 0.339 "3915NOK
EAZYPOWER 88242 One Way Screw Remover No.12 No.14 - Pakke med 2 | AD4PUF 42W497 882420.392, 0.443 "2687NOK
EAZYPOWER 88243 One Way Screw Remover No.6 | AD4PUG 42W498 882430.2245 "1222NOK
EAZYPOWER 88244 One Way Screw Remover No.8 | AD4PUH 42W499 882440.26 "1227NOK
EAZYPOWER 88245 One Way Screw Remover No.10 | AD4PUJ 42W501 882450.339 "1231NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAZYPOWER 88256 Enveis skruefjerner nr.18 til nr.20
491NOK / enhet