Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EAZYPOWER 81395 One Way Screw Remover No.16 | AD4PUN 42W505

EAZYPOWER 81395 Enveis skruefjerner nr.16

På lager
Vare: AD4PUN Modell: 81395Kryssreferanse: 42W505

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
502NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnveis skruefjerner
Borestørrelse0.665 "
Kjørestørrelse1/4 sekskant
For fjerning av rørNei
For fjerning av pigger, bolter, skruerJa
MaterialeM2 High Speed ​​Steel
Antall stykker1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8207906000
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

Eazypower 81395 enveis skruefjerner brukes til å trekke ut enveisskruer fra safer i medisinske, romfarts-, bil- og militære arbeidsområder.

Egenskaper:

  • Eazypower 81395 enveis skruefjerner er laget av M2 høyhastighetsstål for å motstå slitasje under periodiske slipeoperasjoner.
  • Den har en omslipbar spiss for å minimere nedetid og opprettholde effektiviteten.
  • Denne skrutrekkeren har et belagt skaft for å motstå korrosjon.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er stasjonsstørrelsen på denne skruefjerneren?

A. 1/4 hex.

Q. Hva er fordelene med enveisskruer?

A. Enveis sikkerhetsskruer er laget for å være permanent skrudd inn i en overflate. Skruehodenes venstre side er buet, noe som gjør det umulig å fjerne dem med en vanlig skrutrekker.

Q. Hvordan er denne skruefjerneren bedre enn en vanlig tang?

A. Tang kan bare fjerne løse skruer, men Eazypower skruefjerner kan trekke ut både løse og festede skruer.

Produktvarianter

ProduktModellBorestørrelseAntall stykkerPris
EAZYPOWER 88239 enveis skruefjerner nr. 6 til nr. 14 - pakke med 5 | AD4PUC 42W494 882390.225, 0.260, 0.339, 0.392, 0.443 "5908NOK
EAZYPOWER 88240 enveis skruefjerner nr. 6 til nr. 14 - pakke med 6 | AD4PUD 42W495 882402245, .260, .339, .392, .443 "61 038 NOK
EAZYPOWER 88241 One Way Screw Remover No.6 No.8 No.10 - Pakke med 3 | AD4PUE 42W496 882410.225, 0.260, 0.339 "3915NOK
EAZYPOWER 88242 One Way Screw Remover No.12 No.14 - Pakke med 2 | AD4PUF 42W497 882420.392, 0.443 "2687NOK
EAZYPOWER 88243 One Way Screw Remover No.6 | AD4PUG 42W498 882430.2245 "1222NOK
EAZYPOWER 88244 One Way Screw Remover No.8 | AD4PUH 42W499 882440.26 "1227NOK
EAZYPOWER 88245 One Way Screw Remover No.10 | AD4PUJ 42W501 882450.339 "1231NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAZYPOWER 81395 Enveis skruefjerner nr.16
502NOK / enhet