IDEAL DPDT vippebryter


filtre
AC-kontaktvurdering: 20A @ 125V, 10A @ 250V , Aktuatorlengde: 0.75 " , Aktuatorstil: Bat , Kontakt skjema: DPDT , HP: 1.5 , Monteringshull: 0.5 "Dia. , Antall tilkoblinger: 6 , Driftstemp. Område: 32 grader til 185 grader F , Anbefalt bruk: Elektroverktøy og motorbryterapplikasjoner , Stem Dia. og trådstørrelse: 15 / 32-32 NS-2A , Stengellengde: 0.5 "
StilModellBryterfunksjonTerminalerPris (eks. mva)
A
774000
Momentary On / Off / Momentary OnSkru134NOK
B
774016
På / Av / PåSkru255NOK
C
774003
På / Av / PåHurtigkobling-fanen118NOK
D
774015
På / PåSkru146NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?