Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IDEAL 774000 Vippebryter Dpdt 6-kontakt på/av/på | AB4GNV 1XWT1

IDEAL 774000 Vippebryter Dpdt 6-kontakt på/av/på

På lager
Vare: AB4GNV Modell: 774000Kryssreferanse: 1XWT1
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
134NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlå på bryteren
AC-kontaktvurdering20A @ 125V, 10A @ 250V
AktuatorfargeSølv
Aktuatorlengde0.75 "
AktuatorstilBat
Kontakt skjemaDPDT
HP1.5
Monteringshull0.5 "Dia.
Antall tilkoblinger6
Driftstemp. Område32 grader til 185 grader F
Anbefalt brukElektroverktøy og motorbryterapplikasjoner
Stem Dia. og trådstørrelse15 / 32-32 NS-2A
Stamlengde0.5 "
BryterfunksjonMomentary On / Off / Momentary On
TerminalerSkru

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8536509065
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Stamme farge (sølv)
    • Spesielle funksjoner: Fabrikktestet 100,00 sykluser til 21A @ 14.8VDC

Produktvarianter

ProduktModellBryterfunksjonTerminalerPris
IDEAL 774015 Vippebryter Dpdt 6-kontakt på/på | AB4GNR 1XWR4 774015På / PåSkru146NOK
IDEAL 774016 Vippebryter Dpdt 6-kontakt På/av/på | AB4GNT 1XWR7 774016På / Av / PåSkru255NOK
IDEAL 774003 Vippebryter Dpdt 6-kontakt På/av/på | AB4GNU 1XWR8 774003På / Av / PåHurtigkobling-fanen118NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IDEAL 774000 Vippebryter Dpdt 6-kontakt på/av/på
134NOK / enhet