Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IDEAL 774015 Vippebryter Dpdt 6-kontakt på/på | AB4GNR 1XWR4

IDEAL 774015 Vippebryter Dpdt 6-kontakt på/på

På lager
Vare: AB4GNR Modell: 774015Kryssreferanse: 1XWR4
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
146NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlå på bryteren
AC-kontaktvurdering20A @ 125V, 10A @ 250V
AktuatorfargeSølv
Aktuatorlengde0.75 "
AktuatorstilBat
Kontakt skjemaDPDT
HP1.5
Monteringshull0.5 "Dia.
Antall tilkoblinger6
Driftstemp. Område32 grader til 185 grader F
Anbefalt brukElektroverktøy og motorbryterapplikasjoner
Stem Dia. og trådstørrelse15 / 32-32 NS-2A
Stamlengde0.5 "
BryterfunksjonPå / På
TerminalerSkru

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8536509040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Stamme farge (sølv)
    • Spesielle funksjoner: Fabrikktestet 100,00 sykluser til 21A @ 14.8VDC

Produktvarianter

ProduktModellBryterfunksjonTerminalerPris
IDEAL 774016 Vippebryter Dpdt 6-kontakt På/av/på | AB4GNT 1XWR7 774016På / Av / PåSkru255NOK
IDEAL 774003 Vippebryter Dpdt 6-kontakt På/av/på | AB4GNU 1XWR8 774003På / Av / PåHurtigkobling-fanen118NOK
IDEAL 774000 Vippebryter Dpdt 6-kontakt på/av/på | AB4GNV 1XWT1 774000Momentary On / Off / Momentary OnSkru134NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IDEAL 774015 Vippebryter Dpdt 6-kontakt på/på
146NOK / enhet