MAIN FILTER INC. Bytte hydrauliske returledningsfiltre, trådnett, 74 mikron, Viton-tetning


filtre
Filtrer media: Wire Mesh , Filtervurdering: 74 , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: Viton , mikron: 74 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: Viton
StilModellTopp ODBunn -IDBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDPris (eks. mva)
A
MF0094264
2.52 "1.496 "2.52 "145145 PSI244 kvm Tommer9.52 "1.496 "1 238 NOK
RFQ
A
MF0026171
2.52 "1.496 "2.52 "145145 PSI244 kvm Tommer9.52 "1.496 "1 238 NOK
RFQ
A
MF0094265
2.52 "1.496 "2.52 "-145 PSI244 kvm Tommer9.521.496 "1 238 NOK
RFQ
A
MF0026172
2.52 "1.496 "2.52 "-145 PSI244 kvm Tommer9.521.496 "1 238 NOK
RFQ
B
MF0094719
2.756 "1.693 "2.756 "---8.891.693 "974NOK
RFQ
B
MF0644391
2.756 "1.693 "2.756 "---8.891.693 "974NOK
RFQ
B
MF0644392
2.756 "1.693 "2.756 "---8.89 "1.693 "974NOK
RFQ
B
MF0026228
2.756 "1.693 "2.756 "---8.891.693 "974NOK
RFQ
B
MF0094717
2.756 "1.693 "2.756 "---8.89 "1.693 "974NOK
RFQ
B
MF0066833
2.756 "1.693 "2.756 "---8.891.693 "974NOK
RFQ
B
MF0066800
2.756 "1.693 "2.756 "---8.89 "1.693 "974NOK
RFQ
B
MF0223113
2.756 "1.693 "2.756 "---8.891.693 "974NOK
RFQ
C
MF0609670
3.661 "-3.661 "-73 PSI633 kvm Tommer9.17 "1.732 "1 468 NOK
RFQ
C
MF0034920
3.661 "-3.661 "-73 PSI633 kvm Tommer9.17 "1.732 "1 468 NOK
RFQ
C
MF0096189
3.661 "-3.661 "7373 PSI633 kvm Tommer9.17 "1.732 "1 468 NOK
RFQ
D
MF0026181
4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI-9.763.11 "1 731 NOK
RFQ
D
MF0644366
4.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI-9.76 "3.11 "1 731 NOK
RFQ
D
MF0263541
4.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI-9.76 "3.11 "1 731 NOK
RFQ
D
MF0094275
4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI-9.763.11 "1 731 NOK
RFQ
D
MF0092946
4.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI-9.76 "3.11 "1 731 NOK
RFQ
D
MF0066698
4.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI-9.76 "3.11 "1 731 NOK
RFQ
E
MF0611042
4.488 "2.697 "4.488 "-435 PSI1203 kvm Tommer13.11-2 541 NOK
RFQ
F
MF0122571
5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 kvm Tommer12.12 "3.996 "2 554 NOK
RFQ
F
MF0026187
5.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 kvm Tommer12.12 "3.996 "2 554 NOK
RFQ
F
MF0094288
5.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 kvm Tommer12.12 "3.996 "2 554 NOK
RFQ
G
MF0610817
5.65 "3.799 "5.65 "---36.25 "-6 161 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?