HOVEDFILTER INC. MF0092946 Hydraulisk filter, trådnett, 74 mikron, Viton tetning, 9.76 tommers høyde | CF7DXV 909293

MAIN FILTER INC. MF0092946 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 74 Micron Rating, Viton Seal, 9.76 Inch Height

Vare: CF7DXV Modell: MF0092946Cross Ref: 909293 '
1 731 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID3.11 "
Bunn OD4.252 "
Skjul trykk145
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaWire Mesh
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde9.76 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron74
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID3.11 "
Topp OD4.252 "

Produktdetaljer:

    • Erstatning PARKER 909293

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBunn -IDBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDPris
HOVEDFILTER INC. MF0026171 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 74 mikron, Viton tetning, 9.52 tommers høyde | CF6THX MF00261712.52 "1.496 "2.52 "145145 PSI244 kvm Tommer9.52 "1.496 "1 238 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0026172 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 74 mikron, Viton tetning, 9.52 tommers høyde | CF6THY MF00261722.52 "1.496 "2.52 "-145 PSI244 kvm Tommer9.521.496 "1 238 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0026181 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 74 mikron, Viton tetning, 9.76 tommers høyde | CF6TJF MF00261814.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI-9.763.11 "1 731 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0026187 Hydraulisk filter, trådnett, 74 mikron, Viton tetning, 12.12 tommers høyde | CF6TJK MF00261875.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 kvm Tommer12.12 "3.996 "2 554 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0026228 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 74 mikron, Viton tetning, 8.89 tommers høyde | CF6TJY MF00262282.756 "1.693 "2.756 "---8.891.693 "974NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0034920 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 74 mikron, Viton tetning, 9.17 tommers høyde | CF6UEX MF00349203.661 "-3.661 "-73 PSI633 kvm Tommer9.17 "1.732 "1 468 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0066698 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 74 mikron, Viton tetning, 9.76 tommers høyde | CF7CWH MF00666984.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI-9.76 "3.11 "1 731 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0092946 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 74 Micron Rating, Viton Seal, 9.76 Inch Height
1 731 NOK / enhet