Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARO E512LM ventil manuell 1/4 inn | AB9XMC 2G541

ARO E512LM ventil manuell 1/4 tommer

På lager
Vare: AB9XMC Modell: E512LMKryssref.: 2G541
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
3 280 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuell luftkontrollventil
Aktuator / returSpak / Manuell
Luftventiltype4-veis, 3-posisjon
SenterposisjonStengt
CFM26
Volumkoeffisient0.7
TilkoblingPT
Maks. Press150 psi
Total høyde3.875 "
Total lengde5.187 "
Samlet bredde1.75 "
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-10 grader til 180 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseAktuator / returCFMTemp. OmrådeVolumkoeffisientMaks. PressTotal høydeTotal lengdePris
ARO M513LR ventilmanual 3/8 inn | AE2TTZ 4ZJ91 M513LR3 / 8 "Roterende spak / manuell4.315 grader til 122 grader F2.0140 psi4 9 / 32 "3"2 852 NOK
ARO M514LR ventil manuell 1/2 inn | AE2TUA 4ZJ92 M514LR1 / 2 "Roterende spak / manuell4.315 grader til 122 grader F2.4140 psi4 9 / 32 "3"3 055 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO E512LM ventil manuell 1/4 tommer
3 280 NOK / enhet