Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARO M514LR ventil manuell 1/2 inn | AE2TUA 4ZJ92

ARO M514LR ventil manuell 1/2 tommer

På lager
Vare: AE2TUA Modell: M514LRKryssreferanse: 4ZJ92

Få tak i det Mai 6, mandag
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
3 055 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuell luftkontrollventil
Aktuator / returRoterende spak / manuell
Luftventiltype4-veis, 3-posisjon
Body MaterialAluminum
SenterposisjonStengt
CFM4.3
Volumkoeffisient2.4
TilkoblingPT
Maks. Press140 psi
Total høyde4 9 / 32 "
Total lengde3"
Samlet bredde3"
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område15 grader til 122 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.91
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8481809050
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseAktuator / returCFMTemp. OmrådeVolumkoeffisientMaks. PressTotal høydeTotal lengdePris
ARO E512LM ventil manuell 1/4 inn | AB9XMC 2G541 E512LM1 / 4 "Spak / Manuell26-10 grader til 180 grader F0.7150 psi3.875 "5.187 "3 280 NOK
ARO M513LR ventilmanual 3/8 inn | AE2TTZ 4ZJ91 M513LR3 / 8 "Roterende spak / manuell4.315 grader til 122 grader F2.0140 psi4 9 / 32 "3"2 852 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO M514LR ventil manuell 1/2 tommer
3 055 NOK / enhet