Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING 561/BP2 Miniatyrlampe 561 12w T3 13v - Pakke med 2 | AC8LBQ 3BA99

GE LIGHTING 561/BP2 miniatyrlampe 561 12w T3 13v - pakke med 2

På lager
Vare: AC8LBQ Modell: 561/BP2Kryssref.: 3BA99
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
5NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren1000 hr.
Gjennomsnittlig levetid1000 hr.
Base TypeStiv løkke
Pære Dia.3 / 8 "
Nåværende tegnet970mA
Opprinnelige lumen151
Lampe Dia.0.375 "
LampeformT3
LampetypeMiniatyr-T
Lumen151
Maks. Total lengde1.72 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
Handelsnummer561
Spenning13
Watts12

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8539228060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBase TypeHandelsnummerPris
GE LIGHTING 211-2/BP2 Miniatyrlampe 211-2 12w T3 13v - Pakke med 2 | AC8LBB 3BA79 211-2 / BP2Miniatyrhette211-24NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING 561/BP2 miniatyrlampe 561 12w T3 13v - pakke med 2
5NOK / enhet