BUSSMANN C10G-serien hurtigvirkende dvergsikringer


filtre
AC-spenningsvurdering: 500 VAC , Diameter: 10mm , Avbruddsvurdering: 32A , Lengde: 38mm , Mfr. Serie: C10G , Monteringsstil: Holder , Emballasje: Bulk , Produkttype: Industrielle sikringer , Oppsigelsestype: Klipp , Spenning (AC): 500 VAC
StilModellKroppsstilKarakterSikringsstørrelse / gruppeSikringstypePris (eks. mva)
A
C10G2
Cartridge2A5AG (10.3 x 38.1 mm)Sakte slag142NOK
B
C10G20
Patron sikringer20A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Tidsforsinkelse / langsom slag142NOK
C
C10G12
Patron sikringer12A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Tidsforsinkelse / langsom slag142NOK
D
C10G1
Patron sikringer1A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Tidsforsinkelse / langsom slag144NOK
D
C10G8
Patron sikringer8A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Tidsforsinkelse / langsom slag142NOK
E
C10G25
Patron sikringer25A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Tidsforsinkelse / langsom slag142NOK
F
C10G1I
Patron sikringer1A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Tidsforsinkelse / langsom slag237NOK
D
C10G16
Patron sikringer16A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Tidsforsinkelse / langsom slag142NOK
D
C10G4
Patron sikringer4A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Tidsforsinkelse / langsom slag142NOK
G
C10G10
Patron sikringer10A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Tidsforsinkelse / langsom slag142NOK

C10G-serien hurtigvirkende dvergsikringer

Bussmann C10G-serien hurtigvirkende dvergsikringer avbryter raskt kretsen når en overstrømstilstand oppdages. De har keramisk konstruksjon for isolasjon og motstand mot høye temperaturer. De har en avbruddsklassifisering på 32A som beskytter det elektriske og elektroniske utstyret mot skade forårsaket av overdreven strøm. Disse sikringene er tilgjengelige i en diameter på 10 mm for å få plass til trange steder. Bussmann tilbyr disse sikringene i strømstyrker på 1, 2, 4, 8, 10, 12, 16, 20 og 25A.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?