DAYTON Kommersiell infrarød varmeapparat, LP Type LP


filtre
Gass Type: LP , Høyde: 22.5 " , Hz: 60
StilModellDybdeSpenningBreddePris (eks. mva)
A
5 62VDXNUMX
14.25 "2412.75 "8 787 NOK
A
3E460
14.25 "12012.75 "8 787 NOK
B
5 66VDXNUMX
15.25 "2426.62 "13 339 NOK
C
3E461
15.25 "12019.12 "10 617 NOK
B
3E462
15.25 "12026.62 "12 741 NOK
C
5 64VDXNUMX
15.25 "2419.12 "11 036 NOK

Kommersiell infrarød varmeapparat, LP Type LP

Dayton infrarøde varmeovner er ideelle for punktoppvarming, inkludert lagringskamre, fabrikker, flyhangarer, varehus og servicegarasjer. Disse varmeovnene har en kompakt og modulær design som sikrer sikkerhet og lavere installasjonskostnader og et direkte tenningssystem for å spare strøm og enkelt vedlikehold. Dayton infrarøde varmeovner er utstyrt med keramiske gitter for slitestyrke og termisk stabilitet og en polert aluminiumsreflektor for overføring av optimal varme. Disse varmeovnene inkluderer også vannbestandige kretser og holdbare monteringskjeder som kan festes til taket, veggene eller bjelkene. Velg fra et bredt utvalg av disse Dayton infrarøde varmeovnene, tilgjengelig i 120 og 240 volt varianter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?