DAYTON 5VD62 Kommersiell infrarød varmeapparat Lp 30000 | AE6VDB

DAYTON 5VD62 kommersiell infrarød varmeovn Lp 30000

På lager
Vare: AE6VDB Modell: 5VD62

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 911 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKommersiell infrarød varmeapparat
BtuH-inngang30,000
Dybde14.25 "
Gass TypeLP
Høyde22.5 "
Hz60
Spenning24
Bredde12.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.52
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)39.62
HS kode8516290090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Klaring til brennbare stoffer bak (18 ")
    • Avstand til brennbar side (30 ")
    • Klaring til brennbar topp (28 ")
    • Etasje Dia. @ Montering H (17-21 @ 12-14 fot)
    • Gassinntak (1/2 "NPT)
    • Strålende overflate (85 kvm.)
    • Typisk kvm. Ft. Dekning @ Mtg. Ht. (145-200 @ 12-14 fot)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeSpenningBreddePris
DAYTON 3E460 Kommersiell infrarød varmeapparat Lp 30000 | AC8VEQ 3E46014.25 "12012.75 "8 911 NOK
DAYTON 3E461 Kommersiell infrarød varmeapparat Lp 60000 | AC8VER 3E46115.25 "12019.12 "10 782 NOK
DAYTON 3E462 Kommersiell infrarød varmeapparat Lp 90000 | AC8VET 3E46215.25 "12026.62 "12 939 NOK
DAYTON 5VD64 kommersiell infrarød varmeapparat Lp 60000 | AE6VDD 5 64VDXNUMX15.25 "2419.12 "11 207 NOK
DAYTON 5VD66 kommersiell infrarød varmeapparat Lp 90000 | AE6VDF 5 66VDXNUMX15.25 "2426.62 "13 546 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5VD62 kommersiell infrarød varmeovn Lp 30000
8 911 NOK / enhet