DAYTON 3E461 Kommersiell infrarød varmeapparat Lp 60000 | AC8VER

DAYTON 3E461 Kommersiell infrarød varmeovn Lp 60000

På lager
Vare: AC8VER Modell: 3E461

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 782 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKommersiell infrarød varmeapparat
BtuH-inngang60,000
Dybde15.25 "
Gass TypeLP
Høyde22.5 "
Hz60
Spenning120
Bredde19.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.335
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)63.25
Skipets bredde (cm)55.63
HS kode8516290090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Klaring til brennbare stoffer bak (18 ")
    • Avstand til brennbar side (32 ")
    • Klaring til brennbar topp (40 ")
    • Etasje Dia. @ Montering H (16-20 @ 14-16 fot)
    • Gassinntak (1/2 "NPT)
    • Strålende overflate (170 kvm.)
    • Typisk kvm. Ft. Dekning @ Mtg. Ht. (325-400 @ 14-17 fot)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeSpenningBreddePris
DAYTON 3E460 Kommersiell infrarød varmeapparat Lp 30000 | AC8VEQ 3E46014.25 "12012.75 "8 911 NOK
DAYTON 3E462 Kommersiell infrarød varmeapparat Lp 90000 | AC8VET 3E46215.25 "12026.62 "12 939 NOK
DAYTON 5VD62 Kommersiell infrarød varmeapparat Lp 30000 | AE6VDB 5 62VDXNUMX14.25 "2412.75 "8 911 NOK
DAYTON 5VD64 kommersiell infrarød varmeapparat Lp 60000 | AE6VDD 5 64VDXNUMX15.25 "2419.12 "11 207 NOK
DAYTON 5VD66 kommersiell infrarød varmeapparat Lp 90000 | AE6VDF 5 66VDXNUMX15.25 "2426.62 "13 546 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3E461 Kommersiell infrarød varmeovn Lp 60000
10 782 NOK / enhet