Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN EMB 200-1SS05 Skolevekt, 200g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8JHD

KERN AND SOHN EMB 200-1SS05 Skolebalanse, 200g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8JHD Modell: EMB 200-1SS05

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 930 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Batteri2 x 1.5V AA
Reserve batteri35 timer.
Batteriets ladetid10 timer.
Saksbredde145mm
Sifferstørrelse15mm
SkjermtypeLCD
Boligdimensjon145 x 205 x 45 mm
Husets høyde45 mm
Husets lengde205 mm
linearitet+/- 0.3 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.35 grader C
Min. Omgivelsestemp.5 grader C
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.1g
reproduserbarhet0.2g
Oppgjørstid2.5 sek.
Enheterdwt, g, oz, ozt
Veiekapasitet200g
Materiale til veieplatePlast
Diameter på veiing av overflaten120 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.5
Skipets høyde (cm)8.9
Skipets lengde (cm)26.7
Skipets bredde (cm)21
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBoligdimensjonHusets høydelinearitetPris
KERN OG SOHN EMB 2000-0SS05 Skolebalanse, 2000g Maks. Veiing, 1g Lesbarhet | CE8JHA EMB 2000-0SS05145 x 205 x 45 mm45 mm+/- 3 g1 561 NOK
KERN OG SOHN EMB 5000-0SS05 Skolebalanse, 5000g Maks. Veiing, 1g Lesbarhet | CE8JHN EMB 5000-0SS05145 x 205 x 45 mm45 mm+/- 3 g1 770 NOK
KERN OG SOHN EMB 500-1SS05 Skolevekt, 500g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8JHR EMB 500-1SS05145 x 205 x 45 mm45 mm+/- 0.3 g2 044 NOK
KERN OG SOHN EMB 500-2S Skolevekt, 500g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8JHT EMB 500-2S145 x 205 x 40 mm40 mm+/- 0.03 g1 197 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN EMB 200-1SS05 Skolebalanse, 200g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet
1 930 NOK / enhet