RULAND MANUFACTURING Akselhalsbånd i MCL -serien


filtre
Dimensjonstype: Metric , Antall stykker: 1 , Type: Ett stykke klemme
StilModellUtenfor Dia.Bore Dia.Cap SkruestørrelseSkruematerialeSkruestørrelseBreddeTåler temp.Klarering Dia.Pris (eks. mva)
A
MCL-5-P
16 mm5mm-Rustfritt stålM3 x 89mm-20.8mm167NOK
A
MCL-4-P
16 mm4mm-Rustfritt stålM3 x 89mm-20.8mm167NOK
B
MCL-4-F
16 mm4mmM3Alloy SteelM39mm350 Grader F20.8mm97NOK
C
MCL-6-SS
16 mm6mmM3Rustfritt stålM39mm350 Grader F20.8mm209NOK
D
MCL-4-ST
16 mm4mm-Rustfritt stålM3 x 89mm-20.8mm465NOK
B
MCL-5-F
16 mm5mmM3Alloy SteelM39mm350 Grader F20.8mm94NOK
D
MCL-6-ST
16 mm6mm-Rustfritt stålM3 x 89mm-20.8mm616NOK
E
MCL-5-A
16 mm5mmM3Alloy SteelM39mm225 Grader F20.8mm108NOK
E
MCL-4-A
16 mm4mmM3Alloy SteelM39mm225 Grader F20.8mm117NOK
C
MCL-4-SS
16 mm4mmM3Rustfritt stålM39mm350 Grader F20.8mm215NOK
B
MCL-3-F
16 mm3mmM3Alloy SteelM39mm350 Grader F20.8mm105NOK
C
MCL-5-SS
16 mm5mmM3Rustfritt stålM39mm350 Grader F20.8mm193NOK
E
MCL-6-A
16 mm6mmM3Alloy SteelM39mm225 Grader F20.8mm107NOK
E
MCL-3-A
16 mm3mmM3Alloy SteelM39mm225 Grader F20.8mm116NOK
C
MCL-3-SS
16 mm3mmM3Rustfritt stålM39mm350 Grader F20.8mm137NOK
D
MCL-5-ST
16 mm5mm-Rustfritt stålM3 x 89mm-20.8mm499NOK
B
MCL-6-F
16 mm6mmM3Alloy SteelM39mm350 Grader F20.8mm94NOK
A
MCL-6-P
16 mm6mm-Rustfritt stålM3 x 89mm-20.8mm162NOK
B
MCL-8-F
18mm8mmM3Alloy SteelM39mm350 Grader F22.4mm98NOK
C
MCL-8-SS
18mm8mmM3Rustfritt stålM39mm350 Grader F22.4mm223NOK
D
MCL-8-ST
18mm8mm-Rustfritt stålM3 x 89mm-22.4mm725NOK
A
MCL-8-P
18mm8mm-Rustfritt stålM3 x 89mm-22.4mm173NOK
B
MCL-7-F
18mm7mmM3Alloy SteelM39mm350 Grader F22.4mm98NOK
E
MCL-8-A
18mm8mmM3Alloy SteelM39mm225 Grader F22.4mm111NOK
C
MCL-7-SS
18mm7mmM3Rustfritt stålM39mm350 Grader F22.4mm246NOK
E
MCL-7-A
18mm7mmM3Alloy SteelM39mm225 Grader F22.4mm116NOK
C
MCL-10-SS
24mm10mmM3Rustfritt stålM39mm350 Grader F26.3mm274NOK
C
MCL-9-SS
24mm9mmM3Rustfritt stålM39mm350 Grader F26.3mm260NOK
D
MCL-10-ST
24mm10mm-Rustfritt stålM3 x 109mm-26.3mm705NOK
B
MCL-9-F
24mm9mmM3Alloy SteelM39mm350 Grader F26.3mm108NOK
E
MCL-10-A
24mm10mmM3Alloy SteelM39mm225 Grader F26.3mm134NOK
A
MCL-10-P
24mm10mm-Rustfritt stålM3 x 109mm-26.3mm190NOK
B
MCL-10-F
24mm10mmM3Alloy SteelM39mm350 Grader F26.3mm109NOK
E
MCL-9-A
24mm9mmM3Alloy SteelM39mm225 Grader F26.3mm134NOK
D
MCL-12-ST
28mm12mm-Rustfritt stålM4 x 1211mm-32mm921NOK
C
MCL-11-SS
28mm11mmM4Rustfritt stålM411mm350 Grader F32.0mm178NOK
A
MCL-12-P
28mm12mm-Rustfritt stålM4 x 1211mm-32mm211NOK
E
MCL-11-A
28mm11mmM4Alloy SteelM411mm225 Grader F32.0mm136NOK
B
MCL-11-F
28mm11mmM4Alloy SteelM411mm350 Grader F32.0mm114NOK
E
MCL-12-A
28mm12mmM4Alloy SteelM411mm225 Grader F32.0mm147NOK
C
MCL-12-SS
28mm12mmM4Rustfritt stålM411mm350 Grader F32.0mm285NOK
B
MCL-12-F
28mm12mmM4Alloy SteelM411mm350 Grader F32.0mm119NOK
C
MCL-13-SS
30mm13mmM4Rustfritt stålM411mm350 Grader F33.7mm332NOK
B
MCL-13-F
30mm13mmM4Alloy SteelM411mm350 Grader F33.7mm135NOK
E
MCL-14-A
30mm14mmM4Alloy SteelM411mm225 Grader F33.7mm172NOK
E
MCL-13-A
30mm13mmM4Alloy SteelM411mm225 Grader F33.7mm151NOK
B
MCL-14-F
30mm14mmM4Alloy SteelM411mm350 Grader F33.7mm138NOK
A
MCL-14-P
30mm14mm-Rustfritt stålM4 x 1411mm-33.7mm193NOK
C
MCL-14-SS
30mm14mmM4Rustfritt stålM411mm350 Grader F33.7mm329NOK
E
MCL-15-A
34mm15mmM5Alloy SteelM513mm225 Grader F39.3mm175NOK
C
MCL-15-SS
34mm15mmM5Rustfritt stålM513mm350 Grader F39.3mm372NOK
D
MCL-15-ST
34mm15mm-Rustfritt stålM5 x 1613mm-39.3mm1 026 NOK
A
MCL-16-P
34mm16mm-Rustfritt stålM5 x 1613mm-39.3mm252NOK
B
MCL-15-F
34mm15mmM5Alloy SteelM513mm350 Grader F39.3mm144NOK
C
MCL-16-SS
34mm16mmM5Rustfritt stålM513mm350 Grader F39.3mm373NOK
E
MCL-16-A
34mm16mmM5Alloy SteelM513mm225 Grader F39.3mm167NOK
D
MCL-16-ST
34mm16mm-Rustfritt stålM5 x 1613mm-39.3mm1 026 NOK
A
MCL-15-P
34mm15mm-Rustfritt stålM5 x 1613mm-39.3mm252NOK
B
MCL-16-F
34mm16mmM5Alloy SteelM513mm350 Grader F39.3mm138NOK
E
MCL-17-A
36mm17mmM5Alloy SteelM513mm225 Grader F41.1mm191NOK
B
MCL-17-F
36mm17mmM5Alloy SteelM513mm350 Grader F41.1mm156NOK

Akselhalsbånd i MCL -serien

Rudland Manufacturing MCL Series akselkrager er egnet for å holde motorkomponenter, girenheter, lagre, tannhjul og andre deler på plass, noe som letter riktig bevegelse og innretting. De har en design i ett stykke som tillater installasjon ved å skyve kragen på skaftet fra enden uten å demontere hele enheten. Disse kragene har også en klemmemekanisme (sett med skruer) som fester kragen tett på skaftet, og gir ubegrenset justerbarhet. De tilbyr aluminiumskonstruksjon for holdbarhet og korrosjonsmotstand og har evnen til å tåle temperaturer opp til 225 grader Fahrenheit.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?