Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING MCL-16-F Skaftkrage ett stykke klemme Id 16 Mm | AB8ZCL 2ALE4

RULAND MANUFACTURING MCL-16-F Skaftkrage ett stykke klemme Id 16 Mm

På lager
Vare: AB8ZCL Modell: MCL-16-FKryssref: 2ALE4

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
138NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkselkrage
Bore Dia.16mm
Cap SkruestørrelseM5
Klarering Dia.39.3mm
Krage stilKlemme
DimensjonstypeMetric
FinishSvart oksid
Inne i Dia.16mm
Materiale1215 stjele blyfritt
Antall stykker1
Driftstemp. Område-40 grader til 350 grader F
Utenfor Dia.34mm
SkruematerialeAlloy Steel
SkruestørrelseM5
typenEtt stykke klemme
Bredde13mm
Tåler temp.350 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8483608000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Bore Dia.Cap SkruestørrelseSkruematerialeSkruestørrelseBreddeTåler temp.Klarering Dia.Pris
RULAND MANUFACTURING MCL-10-A Skaftkrage ett stykke klemme Id 10 Mm | AB8ZAV 2ALA2 MCL-10-A24mm10mmM3Alloy SteelM39mm225 Grader F26.3mm134NOK
RULAND MANUFACTURING MCL-10-F Skaftkrage ett stykke klemme Id 10 Mm | AB8ZAX 2ALA4 MCL-10-F24mm10mmM3Alloy SteelM39mm350 Grader F26.3mm109NOK
RULAND MANUFACTURING MCL-10-SS akselkrage ett stykke klemme Id 10 Mm | AB8ZAZ 2ALA6 MCL-10-SS24mm10mmM3Rustfritt stålM39mm350 Grader F26.3mm275NOK
RULAND MANUFACTURING MCL-11-A Skaftkrage ett stykke klemme Id 11 Mm | AB8ZBB 2ALA8 MCL-11-A28mm11mmM4Alloy SteelM411mm225 Grader F32.0mm136NOK
RULAND MANUFACTURING MCL-11-F Skaftkrage ett stykke klemme Id 11 Mm | AB8ZBD 2ALB1 MCL-11-F28mm11mmM4Alloy SteelM411mm350 Grader F32.0mm114NOK
RULAND MANUFACTURING MCL-11-SS Skaftkrage ett stykke klemme Id 11 Mm | AB8ZBF 2ALB3 MCL-11-SS28mm11mmM4Rustfritt stålM411mm350 Grader F32.0mm197NOK
RULAND MANUFACTURING MCL-12-A Skaftkrage ett stykke klemme Id 12 Mm | AB8ZBH 2ALB5 MCL-12-A28mm12mmM4Alloy SteelM411mm225 Grader F32.0mm147NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING MCL-16-F Skaftkrage ett stykke klemme Id 16 Mm
138NOK / enhet