EATON Generelle reléer i D6-serien


Eaton D6-seriens generelle releer brukes til å kontrollere strømmen av elektrisk strøm i en krets. De er ideelle for bruk i automatiserte maskiner på produksjonssteder og andre kontrollsystemer som belysning, vannbehandling og klimaanlegg.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
D6PR3PH1
928NOK
RFQ
A
D6PR3PG1
775NOK
RFQ
A
D6PR3CH1
928NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Disse generelle reléene består av en spole viklet rundt en kjerne og et sett med kontakter.
  • Når den elektriske strømmen flyter gjennom spolen, skaper den et magnetfelt rundt kjernen.
  • Dette magnetfeltet tiltrekker seg en bevegelig armatur koblet til kontaktene, noe som får dem til å lukke eller åpne.
  • Denne mekanismen gjør det mulig for reléet å kontrollere strømmen av elektrisk strøm i en krets.

Egenskaper

  • De er utstyrt med en trykk-for-test-knapp som gir manuell betjening av reléet, et fingergrepsdeksel for å tillate rask fjerning av reléer fra stikkontakter og en låst dør for å holde trykknappen og kontaktene i driftsposisjon når de aktiveres.
  • De har et forseglet kabinett og en elegant design som sikrer en sikker installasjon på trange steder.
  • De inkluderer også en hvit plast-ID-brikke og en flaggindikator for enkel identifikasjon og feilsøking.

Standarder og godkjenninger

  • CSA
  • CE
  • RoHS

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er en flaggindikator?

En mekanisk flaggindikator i generelle releer lar brukere se driftsstatus enten manuelt eller med strøm.

Hva er hensikten med et forseglet kabinett?

Et forseglet kabinett beskytter reléets interne komponenter fra eksterne miljøer som støv, fuktighet og andre forurensninger. Dette forhindrer skade og eliminerer risikoen for funksjonsfeil.

Hva er fordelene med å bruke sølvkontakter?

Sølvkontakter brukes i releer, brytere og andre elektriske enheter for å gi utmerket ledningsevne og lav kontaktmotstand. De tilbyr høy motstand mot korrosjon og oksidasjon, noe som gjør dem egnet for tøffe miljøer. Disse enhetene er også mindre utsatt for slitasje og bidrar til å øke levetiden til enheten.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?